SPEEDAIRE 35GL58 Forfilter 2 tommer NPT 526 cfm 5 mikron | AG4XUT

SPEEDAIRE 35GL58 forfilter 2 tommer NPT 526 cfm 5 mikron

På lager
Vare: AG4XUT Modell: 35GL58

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForfilter
SkålmaterialeAluminum
Avløpsportstørrelse5 / 8 "
AvløpstypeFlyte
Filter MediaMikroglass
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme526 cfm
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde0.62 "
Rørstørrelse2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421210000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 35GK61 Forfilter 1/4 tommer NPT 15 cfm 5 mikron | AG4XPU 35GK6115 cfm1 / 4 "PT4 666 NOK
SPEEDAIRE 35GK81 Forfilter 1/2 tommer NPT 31 cfm 5 mikron | AG4XQQ 35GK8131 cfm1 / 2 "PT4 878 NOK
SPEEDAIRE 35GK89 Forfilter 1/2 tommer NPT 61 cfm 5 mikron | AG4XQZ 35GK8961 cfm1 / 2 "PT6 816 NOK
SPEEDAIRE 35GK97 Forfilter 3/4 Tommer NPT 92 cfm 5 mikron | AG4XRH 35GK97CFM 923 / 4 "PT7 637 NOK
SPEEDAIRE 35GL10 Forfilter 1 tommer NPT 123 cfm 5 mikron | AG4XRW 35GL10123 cfm1 "PT8 280 NOK
SPEEDAIRE 35GL18 Forfilter 1 tommer NPT 154 cfm 5 mikron | AG4XTE 35GL18154 cfm1 "PT10 062 NOK
SPEEDAIRE 35GL30 Forfilter 1-1/2 tommer NPT 185 cfm 5 mikron | AG4XTN 35GL30185 cfm1-1 / 2 "PT10 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35GL58 forfilter 2 tommer NPT 526 cfm 5 mikron
20 800 NOK / enhet