SPEEDAIRE 35GL82 Forfilter 3 tommer NPT 1124 cfm 5 mikron | AG4XVU

SPEEDAIRE 35GL82 forfilter 3 tommer NPT 1124 cfm 5 mikron

På lager
Vare: AG4XVU Modell: 35GL82

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForfilter
SkålmaterialeAluminum
Avløpsportstørrelse5 / 8 "
AvløpstypeFlyte
Filter MediaMikroglass
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme1124 cfm
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde0.62 "
Rørstørrelse3 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8421210000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 35GK61 Forfilter 1/4 tommer NPT 15 cfm 5 mikron | AG4XPU 35GK6115 cfm1 / 4 "PT4 666 NOK
SPEEDAIRE 35GK81 Forfilter 1/2 tommer NPT 31 cfm 5 mikron | AG4XQQ 35GK8131 cfm1 / 2 "PT4 962 NOK
SPEEDAIRE 35GK89 Forfilter 1/2 tommer NPT 61 cfm 5 mikron | AG4XQZ 35GK8961 cfm1 / 2 "PT6 857 NOK
SPEEDAIRE 35GK97 Forfilter 3/4 Tommer NPT 92 cfm 5 mikron | AG4XRH 35GK97CFM 923 / 4 "PT7 637 NOK
SPEEDAIRE 35GL10 Forfilter 1 tommer NPT 123 cfm 5 mikron | AG4XRW 35GL10123 cfm1 "PT8 280 NOK
SPEEDAIRE 35GL18 Forfilter 1 tommer NPT 154 cfm 5 mikron | AG4XTE 35GL18154 cfm1 "PT10 124 NOK
SPEEDAIRE 35GL30 Forfilter 1-1/2 tommer NPT 185 cfm 5 mikron | AG4XTN 35GL30185 cfm1-1 / 2 "PT10 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35GL82 forfilter 3 tommer NPT 1124 cfm 5 mikron
33 847 NOK / enhet