Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45CT60 nålnesedispenser, 90 grader, 3.46 tommer totallengde, hvit, 1000 psi Maks. Trykk | CU9XRR

WESTWARD 45CT60 nåle nese dispenser, 90 grader, 3.46 tommer total lengde, hvit, 1000 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CU9XRR Modell: 45CT60

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåledispenser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WESTWARD 13X060 1-1 / 2-tommers nåldyse | AA6GFR 13X0601.5 "137NOK
WESTWARD 13X061 6 tommers nåldyse | AA6GFT 13X0616323NOK
WESTWARD 45FG50 nåle nese dispenser, 19/32 tommer | CU9XVX 45FG50-299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45CT60 nåle nese dispenser, 90 grader, 3.46 tommer total lengde, hvit, 1000 Psi Maks. Press
384NOK / enhet