Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13X060 1-1 / 2-tommers nåldyse | AA6GFR

WESTWARD 13X060 1-1/2 tommers nåldyse

På lager
Vare: AA6GFR Modell: 13X060
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåledispenser
Tilkobling1/8 "FNPT
Inlet1/8 "FNPT
Størrelse1.5 "
Arbeids press3000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207906000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WESTWARD 13X061 6 tommers nåldyse | AA6GFT 13X0616323NOK
WESTWARD 45CT60 nålnesedispenser, 90 grader, 3.46 tommer totallengde, hvit, 1000 psi Maks. Trykk | CU9XRR 45CT60-384NOK
WESTWARD 45FG50 nåle nese dispenser, 19/32 tommer | CU9XVX 45FG50-299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X060 1-1/2 tommers nåldyse
137NOK / enhet