VESTIL Caster Sockets Braketter og gulvlåser

filtre

VESTIL -

FL-ADJ-serien justerbare gulvlåser

StilModellUtvidet høydeområdeHøydeMaterialeMonteringsbolt Dia.Tilbaketrukket høydeområdeBrukes med hjulstørrelseBreddePris (eks. mva)
AFL-ADJ-46-SS-8"Rustfritt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "2 015NOK
BFL-ADJ-466 1/4 "til 8"8"Kraftig støpt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "1 016NOK
CFL-ADJ-8108 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Kraftig støpt stål3 / 8 "6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "1 174NOK
DFL-ADJ-810-SS8 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Rustfritt stål3/8 ", 1/2"6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "3 006NOK
VESTIL -

FL-LK-serien gulvlåser for generell bruk

StilModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeHøyde på monteringshullMonteringshullsbreddeUtenfor bolthullavstandTykke tykkelseBrukes med hjulstørrelsePris (eks. mva)
AFL-LK-10-------8"1 502NOK
BFL-LK-LPKraftig støpt stål-------1 588NOK
CFL-LK-SMR-SS-RRustfritt stål--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" av Travel4 036NOK
DFL-LK-SMR-SS-LRustfritt stål--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" av Travel4 036NOK
EFL-LK-8ELStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "8"656NOK
FFL-LK-SStål----2 1/2 "x 5"-6"1 459NOK
GFL-LK-SMR-RStål--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" av Travel1 087NOK
HFL-LK-5EGStål4 1 / 2 "4"---1 / 4 "-571NOK
RFQ
IFL-LK-7XStål------6"1 086NOK
JFL-LK-6EHStål7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"615NOK
KFL-LK-6EMStål--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"600NOK
LFL-LK-5XStål------5"987NOK
MFL-LK-6ELStål4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"600NOK
NFL-LK-7GStål------6"1 086NOK
OFL-LK-8EHStål7 1 / 4 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "8"672NOK
PFL-LK-8EMStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "8"672NOK
QFL-LK-SMR-LStål--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" av Travel1 087NOK
RFL-LK-4EStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-527NOK
VESTIL -

Økonomiske gulvlåser i FL-serien

StilModellHøydeLengdeBrukes med hjulstørrelsePris (eks. mva)
AFL-5--5"343NOK
BFL-46.25 "5.5 "4"370NOK
CFL-67.5 "6"6"385NOK
DFL-88.75 "6.5 "8"415NOK
VESTIL -

FL-LKH Series Polyuretan Gulvlåser

StilModellHjulstørrelseDiameter på fotputenHøydePris (eks. mva)
AFL-LKH-44"2 9 / 16 "4.63 "814NOK
BFL-LKH-55"3 5 / 16 "5.63 "814NOK
CFL-LKH-66"3 5 / 16 "6.56 "844NOK
DFL-LKH-88"3 5 / 16 "8.31 "871NOK
VESTIL -

FL-LKL Series Polyuretan Gulvlåser

StilModellHjulstørrelseHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AFL-LKL-33"3.44 "4.5 "4.06 "707NOK
BFL-LKL-44"4.38 "4.38 "3.88 "719NOK
CFL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "776NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?