PEERLESS Blokker og skiver

filtre

PEERLESS -

Kinnblokk

StilModellDybdeDesignet forFinishLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris (eks. mva)
A3-000-15-861-17 / 32 "FibertauElektrogalvanisert3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "171NOK
A3-010-15-86-1-23 / 32 "FibertauElektrogalvanisert3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "202NOK
A3-020-15-86-1-25 / 32 "FibertauElektrogalvanisert3 23 / 32 "5 / 32 "3 / 8 "1 25 / 32 "261NOK
B3-010-13-B6-1.031 "Ståltaunone3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "1 033NOK
B3-010-13-86-1.031 "StåltauElektrogalvanisert3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "297NOK
B3-020-13-86-1.156 "StåltauElektrogalvanisert4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "600NOK
C3-010-12-B6-2-23 / 32 "Ståltaunone4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "1 352NOK
C3-010-12-86-2-23 / 32 "StåltauElektrogalvanisert4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "421NOK
C3-020-12-86-3-13 / 32 "StåltauElektrogalvanisert5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "867NOK
PEERLESS -

Dobbel remskiveblokk

StilModellVedleggstypeDybdeDesignet forLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris (eks. mva)
A3-120-30-86-Bolt På2-3 / 32 "Ståltau5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "762NOK
B3-110-26-86-Bolt På1-15 / 32 "Ståltau3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "476NOK
B3-120-26-86-Bolt På1-27 / 32 "Ståltau4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "659NOK
C3-080-04-86-Fast øye1-21 / 32 "Fibertau1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "332NOK
C3-120-04-56-Fast øye2-7 / 32 "Fibertau1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "581NOK
StilModellDybdeLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris (eks. mva)
A3-050-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "5 / 16 "1 21 / 32 "305NOK
A3-030-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "282NOK
A3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "392NOK
PEERLESS -

Åpne trinseblokk

StilModellDybdeLengdeTau Dia.BreddePris (eks. mva)
A3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "326NOK
A3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "141NOK
A3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "159NOK
StilModellDybdeLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris (eks. mva)
A3-050-20-86-1.156 "4 21 / 32 "9 / 32 "5 / 8 "1 9 / 32 "572NOK
A3-010-20-86-9-7 / 32 "3"7 / 32 "3 / 8 "9 7 / 32 "163NOK
StilModellFinishPris (eks. mva)
A3-010-38-86-Elektrogalvanisert289NOK
A3-010-38-B6-none835NOK
PEERLESS -

Velhjulskiveblokk

StilModellDybdeLengdeTau Dia.BreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A5-00-053195-13 "1 25 / 32 "3 / 4 "13 "1000 lb.1 523NOK
A5-00-031595-15 "2 17 / 32 "1"15 "1200 kg1 947NOK
PEERLESS -

Rorkult tauføring

StilModellFinishPris (eks. mva)
A3-010-10786-Elektrogalvanisert162NOK
A3-010-107B6-none372NOK
PEERLESS -

Remskiveblokk

StilModellBreddeVedleggstypeDybdeDesignet forFinishLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.Pris (eks. mva)
A3-050-03-56-1 11 / 32 "Fast øye1-13 / 32 "FibertauElektrogalvanisert27 / 32 "-5 / 16 "133NOK
A3-050-03-B6-1 11 / 32 "Fast øye1-13 / 32 "Fibertaunone27 / 32 "-5 / 16 "536NOK
B3-200-25-86-1 15 / 32 "Bolt På1-15 / 32 "StåltauElektrogalvanisert4 25 / 32 "7 / 32 "-491NOK
C3-030-29-86-1 17 / 32 "Bolt På1-17 / 32 "StåltauElektrogalvanisert7 17 / 32 "7 / 32 "-980NOK
A3-070-03-56-1 21 / 32 "Fast øye1-21 / 32 "FibertauElektrogalvanisert31 / 32 "-3 / 8 "175NOK
A3-070-03-B6-1 21 / 32 "Fast øye1-21 / 32 "Fibertaunone31 / 32 "-3 / 8 "547NOK
B3-300-25-86-1 21 / 32 "Bolt På1-21 / 32 "StåltauElektrogalvanisert6 7 / 32 "9 / 32 "-833NOK
C3-010-29-86-1 23 / 32 "Bolt På1-23 / 32 "StåltauElektrogalvanisert4 3 / 32 "5 / 32 "-410NOK
A3-090-03-56-1 31 / 32 "Fast øye1-29 / 32 "FibertauElektrogalvanisert1"-7 / 16 "231NOK
B3-100-25-86-1.031 "Bolt På1.031 "StåltauElektrogalvanisert3 27 / 32 "5 / 32 "-441NOK
A3-030-03-B6-1.156 "Fast øye1.156 "Fibertaunone23 / 32 "-1 / 4 "371NOK
A3-030-03-56-1.156 "Fast øye1.156 "FibertauElektrogalvanisert23 / 32 "-1 / 4 "124NOK
A3-110-03-56-2 9 / 32 "Fast øye2-7 / 32 "FibertauElektrogalvanisert1 3 / 32 "-1 / 2 "340NOK
A3-130-03-56-2 27 / 32 "Fast øye2-27 / 32 "FibertauElektrogalvanisert1 7 / 32 "-5 / 8 "437NOK
C3-020-29-86-2.156 "Bolt På2-3 / 32 "StåltauElektrogalvanisert5"7 / 32 "-495NOK
C3-020-29-B6-2.156 "Bolt På2-3 / 32 "Ståltaunone5"7 / 32 "-1 464NOK
A3-150-03-56-3 31 / 32 "Fast øye3-29 / 32 "FibertauElektrogalvanisert1 13 / 32 "-3 / 4 "570NOK
A3-010-03-56-27 / 32 "Fast øye27 / 32 "FibertauElektrogalvanisert17 / 32 "-3 / 16 "116NOK
A3-010-03-B6-27 / 32 "Fast øye27 / 32 "Fibertaunone17 / 32 "-3 / 16 "305NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?