Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-010-20-86- Lukket dekk remskive blokk fibrøst tau | AA7JPL 16A363

PEERLESS 3-010-20-86- Lukket dekksremskive blokk fibrøst tau

På lager
Vare: AA7JPL Modell: 3-010-20-86-Kryssreferanse: 16A363

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk med lukket dekk
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde9-7 / 32 "
Designet forFibertau
FinishElektrogalvanisert
Lengde3"
Maks. Kabelstørrelse3 / 8 "
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Tau Dia.3 / 8 "
Sheave Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Skivebredde17 / 32 "
Bredde9 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-050-20-86- Lukket dekk remskive blokk fibrøst tau | AA7JPM 16A364 3-050-20-86-1.156 "4 21 / 32 "9 / 32 "5 / 8 "1 9 / 32 "572NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-010-20-86- Lukket dekksremskive blokk fibrøst tau
163NOK / enhet