Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-050-20-86- Lukket dekk remskive blokk fibrøst tau | AA7JPM 16A364

PEERLESS 3-050-20-86- Lukket dekksremskive blokk fibrøst tau

På lager
Vare: AA7JPM Modell: 3-050-20-86-Kryssreferanse: 16A364
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk med lukket dekk
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde1.156 "
Designet forFibertau
FinishElektrogalvanisert
Lengde4 21 / 32 "
Maks. Kabelstørrelse5 / 8 "
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Tau Dia.5 / 8 "
Sheave Inside Dia.2"
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.2-1 / 2 "
Skivebredde25 / 32 "
Bredde1 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-010-20-86- Lukket dekk remskive blokk fibrøst tau | AA7JPL 16A363 3-010-20-86-9-7 / 32 "3"7 / 32 "3 / 8 "9 7 / 32 "163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-050-20-86- Lukket dekksremskive blokk fibrøst tau
572NOK / enhet