VESTIL PRTD-16-42-19 Stålpalleramme, 16 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 XNUMX Lb. Kapasitet, blå

Vare: AG7XPT Modell: PRTD-16-42-19
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 523 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrame
Kapasitet19380 lbs.
FARGEBlå
komponenterFrame
Dybde6 5 / 8 "
Høyde192 "
HullmønsterTåre
Lengde6 5 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Standard gulvtykkelse8"
Dråpehullshøyde1 1 / 8 "
Dråpehullsbredde3 / 4 "
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)487.68
Skipets lengde (cm)16.83
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeLengdePris
VESTIL PRTD-10-42-19 Stålpalleramme, 10 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 7 Lb. Kapasitet, blå | AGXNUMXXPL PRTD-10-42-1919380 lbs.Blå120 "7"3 305 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-10-42-24 pallereol i stål, 10 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn | AG7XPM PRTD-10-42-2424000 lbs.Grønn120 "7"4 194 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-19 Stålpalleramme, 12 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 7 Lb. Kapasitet, blå | AGXNUMXXPN PRTD-12-42-1919380 lbs.Blå144 "7"3 520 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-24 pallereol i stål, 12 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn | AG7XPP PRTD-12-42-2424000 lbs.Grønn144 "7"4 724 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-19 Stålpalleramme, 14 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 7 Lb. Kapasitet, blå | AGXNUMXXPQ PRTD-14-42-1919380 lbs.Blå168 "6 3 / 4 "4 150 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-24 pallereol i stål, 14 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn | AG7XPR PRTD-14-42-2424000 lbs.Grønn168 "7"5 725 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-24 Stålpalleramme, 16 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn | AG7XPU PRTD-16-42-2424000 lbs.Grønn192 "7"6 068 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRTD-16-42-19 Stålpalleramme, 16 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 XNUMX Lb. Kapasitet, blå
4 523 NOK / enhet