VESTIL PRTD-10-42-24 pallereol i stål, 10 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn

Vare: AG7XPM Modell: PRTD-10-42-24
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 194 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrame
Kapasitet24000 lbs.
FARGEGrønn
komponenterFrame
Dybde7"
Høyde120 "
HullmønsterTåre
Lengde7"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Standard gulvtykkelse8"
Dråpehullshøyde1 1 / 8 "
Dråpehullsbredde3 / 4 "
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.95
Skipets høyde (cm)304.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

Vestile Pallestativbjelker: De brukes til å sammenføye stolpene på stativet for å danne en bukt eller seksjon av pallereoler. For å plassere stolpene riktig, kan denne pallereolrammen kreve installasjon av to bjelker.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange stendere trengs for to 'kjøringer' på pallereoler?

A. Du trenger 3 Vestil PRTD-rammer for to sammenhengende "kjøringer" på pallereolen.

Q. Hvordan installere Vestil PRTD-10-42-24 24 pallereolramme?

A.

  • Plasser pallereolen på en flat og jevn overflate. Når du bestemmer deg for hvor du skal installere, husk behovet for gangplass for å romme løfteutstyr.
  • Plasser en oppreist ramme på ønsket sted og merk gulvet med boltehull i fotputene.
  • Ankerbolter bør være 1/2 tomme i diameter for å matche boltehullene i fotputene til de stående rammedelene.
  • Bor ankerboltehull og installer forankringsanordninger.
  • Skyv en låseskive etterfulgt av en flat skive på hver bolt, før du bolter den stående rammen til bakken.
  • Boltene skal deretter settes inn gjennom boltehullene i fotputene og inn i forankringsanordningen.
  • Sett bjelkelåsetappene (i samme høyde i begge ender, slik at bjelken er i vater) inn i dråpeåpningene i stenderne for å installere bjelkene.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeLengdePris
VESTIL PRTD-10-42-19 Stålpalleramme, 10 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 7 Lb. Kapasitet, blå | AGXNUMXXPL PRTD-10-42-1919380 lbs.Blå120 "7"3 305 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-19 Stålpalleramme, 12 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 7 Lb. Kapasitet, blå | AGXNUMXXPN PRTD-12-42-1919380 lbs.Blå144 "7"3 520 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-24 pallereol i stål, 12 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn | AG7XPP PRTD-12-42-2424000 lbs.Grønn144 "7"4 724 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-19 Stålpalleramme, 14 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 7 Lb. Kapasitet, blå | AGXNUMXXPQ PRTD-14-42-1919380 lbs.Blå168 "6 3 / 4 "4 150 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-24 pallereol i stål, 14 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn | AG7XPR PRTD-14-42-2424000 lbs.Grønn168 "7"5 725 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-19 Stålpalleramme, 16 fot x 42 tommer størrelse, 19,380 7 Lb. Kapasitet, blå | AGXNUMXXPT PRTD-16-42-1919380 lbs.Blå192 "6 5 / 8 "4 523 NOK
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-24 Stålpalleramme, 16 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn | AG7XPU PRTD-16-42-2424000 lbs.Grønn192 "7"6 068 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRTD-10-42-24 pallereol i stål, 10 fot x 42 tommer størrelse, 24000 Lb. Kapasitet, Grønn
4 194 NOK / enhet