Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-000-18-86- Åpent dekk remskive blokk fibertau | AA7JPH 16A360

PEERLESS 3-000-18-86- Åpent dekk remskiveblokk fibrøst tau

På lager
Vare: AA7JPH Modell: 3-000-18-86-Kryssreferanse: 16A360
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne trinseblokk
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde25 / 32 "
Designet forFibertau
FinishElektrogalvanisert
Lengde2.593
Maks. Kabelstørrelse5 / 16 "
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Tau Dia.5 / 16 "
Sheave Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.1-3 / 8 "
Skivebredde15 / 32 "
Bredde27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeTau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-010-18-56- Åpen dekkskiveblokk Fibertau | AA7JPJ 16A361 3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "159NOK
PEERLESS 3-030-18-86- Åpen dekkskiveblokk Fibertau | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-000-18-86- Åpent dekk remskiveblokk fibrøst tau
141NOK / enhet