Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-010-18-56- Åpen dekkskiveblokk Fibertau | AA7JPJ 16A361

PEERLESS 3-010-18-56- Åpent dekk remskiveblokk fibrøst tau

På lager
Vare: AA7JPJ Modell: 3-010-18-56-Kryssreferanse: 16A361
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne trinseblokk
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde29 / 32 "
Designet forFibertau
FinishElektrogalvanisert
Lengde2 27 / 32 "
Maks. Kabelstørrelse3 / 8 "
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Tau Dia.3 / 8 "
Sheave Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Skivebredde17 / 32 "
Bredde31 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeTau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-000-18-86- Åpent dekk remskive blokk fibertau | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "141NOK
PEERLESS 3-030-18-86- Åpen dekkskiveblokk Fibertau | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-010-18-56- Åpent dekk remskiveblokk fibrøst tau
159NOK / enhet