Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-090-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 1-3/4 tomme Id 1-9/32 tommer | AA7JNR 16A345

PEERLESS 3-090-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 1-3/4 tomme Id 1-9/32 tommer

På lager
Vare: AA7JNR Modell: 3-090-03-56-Kryssreferanse: 16A345
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk
VedleggstypeFast øye
Bearing TypePlain
Dybde1-29 / 32 "
Designet forFibertau
Øyekrok Innvendig Dia.17 / 32 "
FinishElektrogalvanisert
Lengde1"
Tau Dia.7 / 16 "
Sheave Inside Dia.1-9 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.1-3 / 4 "
Skivebredde17 / 32 "
Bredde1 31 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeVedleggstypeDybdeDesignet forFinishLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.Pris
PEERLESS 3-010-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 3/4 tomme Id 17/32 tomme | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Fast øye27 / 32 "FibertauElektrogalvanisert17 / 32 "-3 / 16 "116NOK
PEERLESS 3-010-03-B6- Remskiveblokk Fibrøst tau med fast øye | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Fast øye27 / 32 "Fibertaunone17 / 32 "-3 / 16 "305NOK
PEERLESS 3-030-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 1 tomme Id 25/32 tommer | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Fast øye1.156 "FibertauElektrogalvanisert23 / 32 "-1 / 4 "124NOK
PEERLESS 3-030-03-B6- Remskiveblokk Fibrøst tau med fast øye | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Fast øye1.156 "Fibertaunone23 / 32 "-1 / 4 "371NOK
PEERLESS 3-050-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 1-3/8 tomme Id 1-1/32 tomme | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Fast øye1-13 / 32 "FibertauElektrogalvanisert27 / 32 "-5 / 16 "133NOK
PEERLESS 3-050-03-B6- Remskiveblokk ytre diameter 1-3/8 tomme Id1-1/32 tomme | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Fast øye1-13 / 32 "Fibertaunone27 / 32 "-5 / 16 "536NOK
PEERLESS 3-070-03-56- Remskiveblokk Fibrøst tau med fast øye | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Fast øye1-21 / 32 "FibertauElektrogalvanisert31 / 32 "-3 / 8 "175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-090-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 1-3/4 tomme Id 1-9/32 tommer
231NOK / enhet