Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-070-146C16 Trinseblokk på plate fibertau | AA7JQF 16A381

PEERLESS 3-070-146C16 Remskiveblokk på platefibertau

På lager
Vare: AA7JQF Modell: 3-070-146C16Kryssreferanse: 16A381
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk på plate
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde2.156 "
Designet forFibertau
FinishElektrogalvanisert
Lengde2.156 "
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Tau Dia.3 / 8 "
Sheave Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Skivebredde15 / 32 "
Bredde2.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-030-146C16 Remskiveblokk på plate Fibertau | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "282NOK
PEERLESS 3-050-146C16 Remskiveblokk på plate Fibertau | AA7JQE 16A380 3-050-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "5 / 16 "1 21 / 32 "305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-070-146C16 Remskiveblokk på platefibertau
392NOK / enhet