Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-050-146C16 Remskiveblokk på plate Fibertau | AA7JQE 16A380

PEERLESS 3-050-146C16 Remskiveblokk på platefibertau

På lager
Vare: AA7JQE Modell: 3-050-146C16Kryssreferanse: 16A380

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk på plate
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde1-21 / 32 "
Designet forFibertau
FinishElektrogalvanisert
Lengde1 21 / 32 "
Monteringshull Dia.5 / 32 "
Tau Dia.5 / 16 "
Sheave Inside Dia.1-1 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.1-3 / 8 "
Skivebredde11 / 32 "
Bredde1 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-030-146C16 Remskiveblokk på plate Fibertau | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "282NOK
PEERLESS 3-070-146C16 Trinseblokk på plate fibertau | AA7JQF 16A381 3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-050-146C16 Remskiveblokk på platefibertau
305NOK / enhet