Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-010-38-B6- Senterbordskiveblokk Fibertau | AA7JQA 16A376

PEERLESS 3-010-38-B6- Senterbordsremskiveblokk Fibertau

På lager
Vare: AA7JQA Modell: 3-010-38-B6-Kryssreferanse: 16A376
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
835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk for senterbrett
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde2.156 "
Designet forFibertau
Finishnone
Lengde2 17 / 32 "
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Tau Dia.3 / 8 "
Sheave Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivematerialeMessing
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Skivebredde17 / 32 "
Bredde2.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
PEERLESS 3-010-38-86- Center Board Remskive Block Fibrous Rope | AA7JPZ 16A375 3-010-38-86-Elektrogalvanisert289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-010-38-B6- Senterbordsremskiveblokk Fibertau
835NOK / enhet