Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-010-107B6- Styretau med rorkult Fibertau | AA7JQC 16A378

PEERLESS 3-010-107B6- Styretau for rorkult. Fibertau

På lager
Vare: AA7JQC Modell: 3-010-107B6-Kryssreferanse: 16A378
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRorkult tauføring
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde29 / 32 "
Designet forFibertau
Finishnone
Lengde1 27 / 32 "
Monteringshull Dia.5 / 32 "
Tau Dia.1 / 4 "
Sheave Inside Dia.17 / 32 "
SkivematerialeMessing
Skive Utvendig Dia.11 / 16 "
Skivebredde11 / 32 "
Bredde27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
PEERLESS 3-010-10786- Tove Rope Guide Fibrous Rope | AA7JQB 16A377 3-010-10786-Elektrogalvanisert162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-010-107B6- Styretau for rorkult. Fibertau
372NOK / enhet