Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-030-29-86- Remskiveblokk Ytre diameter 4-1 / 2 tommer Id 3-11 / 32 tommer | AA7JPX 16A373

PEERLESS 3-030-29-86- Remskiveblokk ytre diameter 4-1/2 tomme Id 3-11/32 tommer

På lager
Vare: AA7JPX Modell: 3-030-29-86-Kryssreferanse: 16A373
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde1-17 / 32 "
Designet forStåltau
FinishElektrogalvanisert
Lengde7 17 / 32 "
Maks. Kabelstørrelse3 / 8 "
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Sheave Inside Dia.3-11 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.4-1 / 2 "
Skivebredde19 / 32 "
Bredde1 17 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8483509080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeVedleggstypeDybdeDesignet forFinishLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.Pris
PEERLESS 3-010-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 3/4 tomme Id 17/32 tomme | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Fast øye27 / 32 "FibertauElektrogalvanisert17 / 32 "-3 / 16 "107NOK
PEERLESS 3-010-03-B6- Remskiveblokk Fibrøst tau med fast øye | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Fast øye27 / 32 "Fibertaunone17 / 32 "-3 / 16 "281NOK
PEERLESS 3-030-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 1 tomme Id 25/32 tommer | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Fast øye1.156 "FibertauElektrogalvanisert23 / 32 "-1 / 4 "119NOK
PEERLESS 3-030-03-B6- Remskiveblokk Fibrøst tau med fast øye | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Fast øye1.156 "Fibertaunone23 / 32 "-1 / 4 "340NOK
PEERLESS 3-050-03-56- Remskiveblokk ytre diameter 1-3/8 tomme Id 1-1/32 tomme | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Fast øye1-13 / 32 "FibertauElektrogalvanisert27 / 32 "-5 / 16 "127NOK
PEERLESS 3-050-03-B6- Remskiveblokk ytre diameter 1-3/8 tomme Id1-1/32 tomme | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Fast øye1-13 / 32 "Fibertaunone27 / 32 "-5 / 16 "493NOK
PEERLESS 3-070-03-56- Remskiveblokk Fibrøst tau med fast øye | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Fast øye1-21 / 32 "FibertauElektrogalvanisert31 / 32 "-3 / 8 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-030-29-86- Remskiveblokk ytre diameter 4-1/2 tomme Id 3-11/32 tommer
901NOK / enhet