Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 5-00-053195- Velhjulskiveblokk Fibertau | AA7JQG 16A382

PEERLESS 5-00-053195- Brønnhjulskiveblokk Fibertau

På lager
Vare: AA7JQG Modell: 5-00-053195-Kryssreferanse: 16A382
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
1 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelhjulskiveblokk
VedleggstypeSvingbar krok
Bearing TypePlain
Dybde13 "
Designet forFibertau
FinishElektrogalvanisert
Lengde1 25 / 32 "
Tau Dia.3 / 4 "
Sheave Inside Dia.9-27 / 32 "
Skive Utvendig Dia.10-3 / 4 "
Skivebredde1-5 / 32 "
Bredde13 "
Arbeidsbelastningsgrense1000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1175
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeTau Dia.BreddeArbeidsbelastningsgrensePris
PEERLESS 5-00-031595- Brønnhjulskiveblokk Fibertau | AA7JQH 16A383 5-00-031595-15 "2 17 / 32 "1"15 "1200 kg1 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 5-00-053195- Brønnhjulskiveblokk Fibertau
1 523 NOK / enhet