Pyntede rørbeslag

filtre

PNEUMADYNE INC -

Rett mannlig kontakt

StilModellRør Innvendig Dia.Barb StørrelseBody MaterialFARGEHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AEB80-1 / 4-3 / 8 "MessingMessing9 / 16 "-1 / 4 "-20 grader til 160 grader F170NOK
AEB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "MessingMessing9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi1 / 4 "-20 grader til 160 grader F106NOK
AEB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-5 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 16 "-65° til 300° F74NOK
AEB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65° til 300° F106NOK
AEB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 rustfritt stålSølv9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65° til 300° F369NOK
AEB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-7 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65° til 300° F64NOK
BEB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikkelbelagt messing-7 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65° til 300° F67NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Y-kontakt

StilModellBarb StørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AF19614-00006mm776NOK 12
AF19616-00009.5mm861NOK 12
AF19618-000012.7mm1 138NOK 12
CAMPBELL -

Mannlig adapter

StilModellBarb StørrelseRørstørrelsePris (eks. mva)
AMAB41"1"210NOK
AMAB61.5 "1.5 "394NOK
AMAB51.25 "1.25 "340NOK
AMAB-21 / 2 "1 / 2 "113NOK
AMAB82"2"506NOK
AMAB33 / 4 "3 / 4 "133NOK
LASCO -

Albue beslag

Lasco piggbue er designet for å koble rør og rør i vanning, jordbruk og landskapsarbeid. Disse albuearmaturene har kompakt acetalkonstruksjon for høy gjenbrukbarhet og tåler temperaturer opp til 140 grader F uten å deformere eller smelte. Velg mellom et bredt utvalg av disse rørbeslagene som er tilgjengelige i rørstørrelsesvarianter 1/2, 3/4 og 35/64 tommer Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A3302005FIPT x Twist On Barbed35 / 64 "10NOK
B3300007MIPT x Twist On Barbed3 / 4 "8NOK
B3300005MIPT x Twist On Barbed1 / 2 "8NOK
C3201004Twist On Barbed-8NOK
SPEARS VALVES -

Kobling, pigg, PVC

StilModellBarb StørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A1429-0151.5 "200 psi @ 73 grader F68NOK
A1429-0121.25 "220 psi @ 73 grader F59NOK
A1429-0051 / 2 "360 psi @ 73 grader F-
RFQ
BANJO FITTINGS -

Slangestang

StilModellMaks. DriftstrykkVinkelBarb StørrelseRørstørrelseTrykkStørrelseStilPris (eks. mva)
AGHB125-100-------28NOK
RFQ
AGHB025-90-------19NOK
RFQ
ABHM050-------18NOK
RFQ
BBHB075-038-------19NOK
RFQ
CBHB025-050-------19NOK
RFQ
ABHB025-90-------19NOK
RFQ
BBHB075-050-------19NOK
RFQ
AGHB050-90-------19NOK
RFQ
AGHB025-050-------19NOK
RFQ
AGHB025/050-90-------19NOK
RFQ
AGHB050-038-------17NOK
RFQ
ABHB050-075-------19NOK
RFQ
ABHB050-90-------19NOK
RFQ
DBHM125-------26NOK
RFQ
ABHB050/075-90-------19NOK
RFQ
AGHB125-075-------23NOK
RFQ
DBHM100-------23NOK
RFQ
AGHB100-075-------23NOK
RFQ
ABHM038-------17NOK
RFQ
AGHB038-050-------17NOK
RFQ
AGHB075-058-------23NOK
RFQ
BBHB025-------15NOK
RFQ
AGHB038-025-------14NOK
RFQ
AGHB050-------14NOK
RFQ
ABHB050-025-------14NOK
RFQ
ELDON JAMES -

Rett kobling

StilModellBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
AC0-16WP1"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F303NOK
BCO-16HDPE1"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F333NOK
CCO-8HDPE1 / 2 "PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F160NOK
AC0-8WP1 / 2 "PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F164NOK
CC0-8NK1 / 2 "PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F390NOK
DCO-8SS1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F763NOK
AC0-4WP1 / 4 "PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F161NOK
EC0-4BN1 / 4 "PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F145NOK
DCO-4SS1 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F283NOK
FCO-4HDPE1 / 4 "PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F142NOK
CC0-4NK1 / 4 "PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F274NOK
AC0-2WP1 / 8 "PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F144NOK
EC0-2BN1 / 8 "PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F120NOK
CCO-2HDPE1 / 8 "PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F115NOK
CC0-2NK1 / 8 "PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F111NOK
EC0-1BN1 / 16 "PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F171NOK
DCO-12SS3 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 557NOK
AC0-12WP3 / 4 "PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F219NOK
BCO-12HDPE3 / 4 "PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F264NOK
CC0-6NK3 / 8 "PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F321NOK
AC0-6WP3 / 8 "PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F164NOK
EC0-6BN3 / 8 "PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F145NOK
DCO-6SS3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F563NOK
CCO-6HDPE3 / 8 "PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F160NOK
DCO-3SS3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F237NOK
LASCO -

Tee, Acetyl, 35/64 "Barb

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)pk. Antall.
A3100005MIPT x Twist On Barbed796NOK 100
B3101004Twist On Barbed7NOK 1
BANJO FITTINGS -

Albueslange Barb

StilModellVinkelMaks. DriftstrykkStørrelseStilPris (eks. mva)
AM300BRB4545 Degree150 psi3"Slangestang 45 grader1 256NOK
BM200BRB4545 Degree300 psi2"Slangestang 45 grader311NOK
CM200150BRB4545 Degree300 psi2"Slangestang 45 grader318NOK
DM200150BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader163NOK
EM200125BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
FM200BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
GM200100BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader179NOK
HM300220BRB9090 Degree300 psi3 x 2 "Slangestang 90 grader259NOK
IM300BRB9090 Degree150 psi3"Slangestang 90 grader539NOK
StilModell
A1302261590
RFQ
A1302261589
RFQ
DAYTON -

Trykkbryter mothakebeslag

ModellSakPris (eks. mva)
TP-217CJ3BLF170NOK
ELDON JAMES -

adapter

ModellSakPris (eks. mva)
A6-6HDPECP4DCU9NOK
ELDON JAMES -

Hannkontakt 1/8 tommers rørstørrelse 316 L Ss

ModellSakPris (eks. mva)
A2-4SSAB2EAQ578NOK
PNEUMADYNE INC -

Hunkontakt 1/8 x 1/4 tommers messing

ModellSakPris (eks. mva)
EFB30-1/4-5AC2HTY174NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Hurtigkoblingskontakt 6 til 8 mm - pakke med 12

ModellSakPris (eks. mva)
H19728-0000AC6PVD800NOK
CAMPBELL -

Tee Messing med lav bly 1 tommer x 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CampbellAC7FDZ386NOK
CAMPBELL -

Tauadapter 1 x 1 tommers messing

ModellSakPris (eks. mva)
BRA4-LFAE2MHN628NOK
PNEUMADYNE INC -

Albue 90 grader fast hann 1/8 x 1/16 tommers messing

ModellSakPris (eks. mva)
ELB30-1/16AE4NAW149NOK
GRAINGER -

Kvinne slangestang med lav blymessing 1000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
707002-0506AG9MPN166NOK
GRAINGER -

Rett kobling, nylon, pigget X pigget, hvit, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
5MTV3CQ3ACM134NOK
JONES STEPHENS -

Messing Pex X hunnadapter, blyfri, 1/2 tomme X 1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
C76041LFCR6BQD79NOK

Pyntede rørbeslag

Piggbeslag er egnet for bruk med rør og rør for kontroll av gass, væske og luftstrøm i rørleggerarbeid, pneumatisk og hydraulisk utstyr. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Banjo, Lasco, Grainger, Anderson Metals, Parker, Bel-Art-Scienceware, Campbell, Spears, Pneumadyne Inc og Eldon James rørbeslag. Disse slangestikkarmaturene har ett piggdesign i ett stykke for vibrasjonsmotstand og eliminering av lekkasje. Piggfittings fra Parker har messingkonstruksjon for å gi en forurensningsfri drift, og er dermed ideell for installasjon i drikkevannssystemer. Velg mellom et bredt utvalg av disse piggarmaturene som er tilgjengelige i trykkvurderinger opp til 1000 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?