Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL Campbell Tee Low Lead Brass 1 Inch x 3/4 Inch | AC7FDZ 38G534

CAMPBELL Campbell Tee Low Lead Brass 1 Inch X 3/4 Inch

På lager
Vare: AC7FDZ Modell: CampbellKryssref.: 38G534

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePigg x Pigg x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 "x 1" x 3/4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL Campbell Tee Low Lead Brass 1 Inch X 3/4 Inch
394NOK / enhet