Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F19618-0000 Y-kontakt 12.7 mm polypropylen - pakke med 12 | AC6PVG 35V596 / 196180000

BEL-ART - SCIENCEWARE F19618-0000 Y-kontakt 12.7 mm polypropylen - pakke med 12

På lager
Vare: AC6PVG Modell: F19618-0000Kryssreferanse: 35V596 / 196180000
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
1 138 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-kontakt
Barb Størrelse12.7mm
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGENaturlig
TilkoblingstypeBarbed
Temp. Område20 grader til 135 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb Størrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Y-kobling 6 mm pigget polypropylen - pakke med 12 | AC6PVE 35V594 / 196140000 F19614-00006mm12776NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F19616-0000 Y-kontakt 9.5 mm polypropylen - pakke med 12 | AC6PVF 35V595 / 196160000 F19616-00009.5mm12861NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19618-0000 Y-kontakt 12.7 mm polypropylen - pakke med 12
1 138 NOK /pakke