Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES C0-12WP rett kopler 3/4 tommers polypropylen - pakke med 10 | AB4PEG 1ZKH7

ELDON JAMES C0-12WP rett kopler 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB4PEG Modell: C0-12WPKryssreferanse: 1ZKH7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kobling
Barb Størrelse3 / 4 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press150 psi
Temp. Område9 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES CO-3SS rett kobling 3/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCB 1CVL1 CO-3SS3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F237NOK
ELDON JAMES CO-4SS rett kobling 1/4 tomme 316l rustfritt stål | AA9FCC 1CVL2 CO-4SS1 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F283NOK
ELDON JAMES CO-5SS rett kobling 5/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCD 1CVL3 CO-5SS5 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F323NOK
ELDON JAMES CO-6SS rett kobling 3/8 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCE 1CVL4 CO-6SS3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F563NOK
ELDON JAMES CO-8SS rett kobling 1/2 tomme 316l rustfritt stål | AA9FCF 1CVL5 CO-8SS1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F763NOK
ELDON JAMES CO-10SS rett kobling 5/8 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCG 1CVL6 CO-10SS5 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F999NOK
ELDON JAMES CO-12SS rett kobling 3/4 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCH 1CVL7 CO-12SS3 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES C0-12WP rett kopler 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10 stk
219NOK / enhet