Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL MAB-2 hannadapter 1/2 x 1/2 tommers rød messing | AE7JFW 5YM51

CAMPBELL MAB-2 hannadapter 1/2 x 1/2 tommer rød messing

På lager
Vare: AE7JFW Modell: MAB-2Kryssreferanse: 5YM51

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Barb Størrelse1 / 2 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialRød messing
FARGERød
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseRørstørrelsePris
CAMPBELL MAB 3 hannadapter 3/4 x 3/4 tommers rød messing | AE7JFX 5YM52 MAB33 / 4 "3 / 4 "133NOK
CAMPBELL MAB 4 hannadapter 1 x 1 tommers rød messing | AE7JFY 5YM53 MAB41"1"210NOK
CAMPBELL MAB 5 hannadapter 1-1 / 4 x 1-1 / 4 tommers rød messing | AE7JFZ 5YM54 MAB51.25 "1.25 "340NOK
CAMPBELL MAB 6 hann adapter 1-1/2 x 1-1/2 tommers rød messing | AE7JGA 5YM55 MAB61.5 "1.5 "394NOK
CAMPBELL MAB 8 hannadapter 2 x 2 tommers rød messing | AE7JGB 5YM56 MAB82"2"506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL MAB-2 hannadapter 1/2 x 1/2 tommer rød messing
113NOK / enhet