Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL MAB 8 hannadapter 2 x 2 tommers rød messing | AE7JGB 5YM56

CAMPBELL MAB 8 hannadapter 2 x 2 tommer rød messing

På lager
Vare: AE7JGB Modell: MAB 8Kryssreferanse: 5YM56
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
506NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Barb Størrelse2"
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialRød messing
FARGERød
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseRørstørrelsePris
CAMPBELL MAB-2 hannadapter 1/2 x 1/2 tommers rød messing | AE7JFW 5YM51 MAB-21 / 2 "1 / 2 "113NOK
CAMPBELL MAB 3 hannadapter 3/4 x 3/4 tommers rød messing | AE7JFX 5YM52 MAB33 / 4 "3 / 4 "133NOK
CAMPBELL MAB 4 hannadapter 1 x 1 tommers rød messing | AE7JFY 5YM53 MAB41"1"210NOK
CAMPBELL MAB 5 hannadapter 1-1 / 4 x 1-1 / 4 tommers rød messing | AE7JFZ 5YM54 MAB51.25 "1.25 "340NOK
CAMPBELL MAB 6 hann adapter 1-1/2 x 1-1/2 tommers rød messing | AE7JGA 5YM55 MAB61.5 "1.5 "394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL MAB 8 hannadapter 2 x 2 tommer rød messing
506NOK / enhet