LOVEJOY 68514446036 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE

LOVEJOY 68514446036 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål

Vare: AK3WXQ Modell: 68514446036Cross Ref: 46036/D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE
1 081 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1"
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Tilkoblingstype5 / 8 "x 5 / 8"
Kubikkcentimeter3.38 cu. I
LeddtypeD Type
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.68 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1"
Total lengde3.38 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseD6B
Statisk bruddmoment1560 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd D Type
Volum3.38 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514416226 Universalledd, lengde 1.75 tommer, stål | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Ingen nøkkelbane0.38 "1.75 "0.56 "110 tommerStål-802NOK
RFQ
LOVEJOY 68514416235 Universalledd, lengde 2 tommer, stål | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Ingen nøkkelbane0.5 "2"0.62 "378 tommerStål-921NOK
RFQ
LOVEJOY 68514416259 Universalledd, lengde 2.25 tommer, stål | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Ingen nøkkelbane0.62 "2.25 "0.68 "540 tommerStål-818NOK
RFQ
LOVEJOY 68514416289 Universalledd, lengde 2.68 tommer, stål | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Ingen nøkkelbane0.75 "2.68 "0.88 "768 tommerStål-818NOK
RFQ
LOVEJOY 68514416346 Universalledd, lengde 3 tommer, stål | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Ingen nøkkelbane0.88 "3"0.88 "1176 tommerStål-1 000 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514416363 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Ingen nøkkelbane1"3.38 "1"1560 tommerStål-1 086 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514416431 Universalledd, lengde 3.5 tommer, stål | AK3WXW D-7B 685144164319 / 16 "Ingen nøkkelbane1.12 "3.5 "1"2880 tommerStål-1 303 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514446036 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål
1 081 NOK / enhet