Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 3302005 Albue 35/64 x 35/64 Tommer Acetyl | AF7QNK 22FP15

LASCO 3302005 Albue 35/64 x 35/64 tommer acetyl

På lager
Vare: AF7QNK Modell: 3302005Kryssreferanse: 22FP15
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
10NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Barb Størrelse35 / 64 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetyl
FARGEBlå
TilkoblingstypeFIPT x Twist On Barbed
Rørstørrelse35 / 64 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
LASCO 3300005 Albue 35/64 x 1/2 tomme acetyl | AF7QND 22FP04 3300005MIPT x Twist On Barbed1 / 2 "8NOK
LASCO 3300007 Albue 35/64 x 3/4 tommer Acetyl | AF7QNE 22FP05 3300007MIPT x Twist On Barbed3 / 4 "8NOK
LASCO 3201004 Albue 35/64 tommer Dobbel Helix Acetyl | AF7QNG 22FP07 3201004Twist On Barbed-8NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 3302005 Albue 35/64 x 35/64 tommer acetyl
10NOK / enhet