Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 3100005 T-skjorte 35/64 x 1/2 tomme acetyl | AF7QNJ 22FP14

LASCO 3100005 T-skjorte 35/64 x 1/2 Tommer Acetyl

På lager
Vare: AF7QNJ Modell: 3100005Kryssreferanse: 22FP14

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
796NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Barb Størrelse35 / 64 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetyl
FARGEBlå
TilkoblingstypeMIPT x Twist On Barbed
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
LASCO 3101004 Tee 35/64 Tommer Dobbel Helix Acetyl | AF7QNH 22FP10 3101004Twist On Barbed7NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 3100005 T-skjorte 35/64 x 1/2 Tommer Acetyl
796NOK /pakke