Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES CO-6HDPE rett kopler 3/8 tommers pigget HDPE - pakke med 10 | AB4PBA 1ZJZ2

ELDON JAMES CO-6HDPE rett kopler 3/8 tommers pigget HDPE - pakke med 10

På lager
Vare: AB4PBA Modell: CO-6HDPEKryssreferanse: 1ZJZ2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kobling
Barb Størrelse3 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialHDPE
FARGENaturlig
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press260 psi
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES CO-3SS rett kobling 3/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCB 1CVL1 CO-3SS3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F237NOK
ELDON JAMES CO-4SS rett kobling 1/4 tomme 316l rustfritt stål | AA9FCC 1CVL2 CO-4SS1 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F283NOK
ELDON JAMES CO-5SS rett kobling 5/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCD 1CVL3 CO-5SS5 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F323NOK
ELDON JAMES CO-6SS rett kobling 3/8 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCE 1CVL4 CO-6SS3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F563NOK
ELDON JAMES CO-8SS rett kobling 1/2 tomme 316l rustfritt stål | AA9FCF 1CVL5 CO-8SS1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F763NOK
ELDON JAMES CO-10SS rett kobling 5/8 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCG 1CVL6 CO-10SS5 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F999NOK
ELDON JAMES CO-12SS rett kobling 3/4 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCH 1CVL7 CO-12SS3 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES CO-6HDPE rett kopler 3/8 tommers pigget HDPE - pakke med 10
160NOK / enhet