GEORG FISCHER Kuleventiler

Inline, ekte kuleventiler med CPVC-kropp med polypropylenhåndtak og EPDM-tetning; ideell for å kontrollere væskestrømmen i industrielle applikasjoner. Tåler et maksimalt trykk på 150 psi WOG

filtre

GEORG FISCHER -

CPVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT

StilModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeStammaterialePris (eks. mva)
A1635463420 grader til 180 grader Fpolypropylen230 psi WOG0 psi WSP1 / 2 "EPDMPTFECPVC1 188NOK
A1635463440 grader til 180 grader Fpolypropylen230 psi WOG0 psi WSP1"EPDMPTFECPVC1 684NOK
A1635463430 grader til 180 grader Fpolypropylen230 psi WOG0 psi WSP3 / 4 "EPDMPTFECPVC1 400NOK
A1635463410 grader til 200 grader Fpolypropylen230 psi WOG150 psi WSP3 / 8 "EPDMPTFECPVC1 177NOK
A1635463450 grader til 200 grader Fpolypropylen230 psi WOG150 psi WSP1.25 "EPDMPTFECPVC2 050NOK
A1635463470 grader til 200 grader Fpolypropylen230 psi WOG150 psi WSP2"EPDMPTFECPVC3 166NOK
A1635463460 grader til 200 grader Fpolypropylen230 psi WOG150 psi WSP1.5 "EPDMPTFECPVC2 552NOK
B1633750040 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP1"EPDMPTFEPVC1 257NOK
B1633750020 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP1 / 2 "EPDMPTFEPVC671NOK
B1633750210 grader til 210 grader FPVC225 psi WOG0 psi WSP1.5 "FPMPTFE / FPMPVC2 274NOK
B1633750050 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP1.25 "EPDMPTFEPVC1 381NOK
B1633750060 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP1.5 "EPDMPTFEPVC1 755NOK
B1633750180 grader til 210 grader FPVC225 psi WOG0 psi WSP3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC1 213NOK
B1633750190 grader til 210 grader FPVC225 psi WOG0 psi WSP1"FPMPTFE / FPMPVC1 463NOK
B1633750200 grader til 210 grader FPVC225 psi WOG0 psi WSP1.25 "FPMPTFE / FPMPVC2 028NOK
B1633750220 grader til 210 grader FPVC225 psi WOG0 psi WSP2"FPMPTFE / FPMPVC3 213NOK
B1633750070 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP2"EPDMPTFEPVC2 757NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1675463341"2 405NOK
A1675463372"4 551NOK
A1675463333 / 4 "1 822NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1613750093"4 123NOK
A1613750104"6 559NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1675463241"2 060NOK
A1675463261.5 "3 430NOK
A1675463251.25 "2 892NOK
A1675463272"3 945NOK
StilModellForsegl materialePris (eks. mva)
A161523522EPDM1 929NOK
A161523532Viton2 035NOK
GEORG FISCHER -

Manuelle kuleventiler

StilModellPris (eks. mva)
A161.546.3541 333NOK
A163.546.3542 094NOK
GEORG FISCHER -

PVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT

StilModellHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A161546343polypropylen230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE960NOK
A161546344polypropylen230 psi WOG1"EPDMPTFE1 073NOK
A161546341polypropylen230 psi WOG3 / 8 "EPDMPTFE712NOK
A161546347polypropylen230 psi WOG2"EPDMPTFE2 158NOK
A161546346polypropylen230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE1 591NOK
A161546342polypropylen230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE788NOK
B161375007PVC230 psi WOG2"EPDMPTFE1 727NOK
B161375006PVC230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE1 151NOK
B161375018PVC225 psi WOG3 / 4 "FPMPTFE / FPM752NOK
B161375019PVC225 psi WOG1"FPMPTFE / FPM944NOK
B161375005PVC230 psi WOG1.25 "EPDMPTFE1 032NOK
B161375004PVC230 psi WOG1"EPDMPTFE763NOK
B161375020PVC225 psi WOG1.25 "FPMPTFE / FPM1 090NOK
B161375022PVC225 psi WOG2"FPMPTFE / FPM2 105NOK
B161375021PVC225 psi WOG1.5 "FPMPTFE / FPM1 310NOK
B161375017PVC225 psi WOG1 / 2 "FPMPTFE / FPM658NOK
A161375002PVC230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE587NOK
B161375003PVC230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE593NOK
GEORG FISCHER -

CPVC Inline, True Union -kulventil, flenset x flenset

Georg Fischer ekte union kuleventiler er designet for bruk i vanning, svømmebasseng, kloakkbehandling, resirkulering av vannteknikk, akvakultur, sivil konstruksjon og andre industrier. Disse ekte union kuleventilene har doble unions, som tillater service under reparasjon eller utskifting av ventilen. Hoveddelen av ventilen eller holderen er der håndtaket og kulen er plassert og kan tas ut av linjen for enkel service uten å demontere hele systemet. Disse manuelle kuleventilene styrer flyten av væske i et rør. De er utstyrt med en spak som lukker eller åpner en sfærisk port, slik at væsken kan strømme gjennom systemet. Georg Fischer-ventiler med full port har dynamisk belastede PTFE-seter som opprettholder jevnt trykk på ballen for å stoppe lekkasjer. CPVC-stammene til disse ekte union kuleventilene har et innebygd bruddpunkt over tetningene for å stoppe lekkasjer hvis håndtaket er sprukket av. Disse ekte union kuleventiler kommer med rustfritt stål monteringsinnsatser og gir et arbeidstemperaturområde på 32 grader til 176 grader F. Velg fra en rekke av disse ekte union kuleventiler, tilgjengelig i 3 og 4 tommers rørstørrelser.

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1635465893"12 314NOK
A1635465904"14 528NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1615431041"3 220NOK
A1615431051.25 "3 444NOK
A1615431072"5 099NOK
A1615431033 / 4 "2 617NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1615430841"3 012NOK
A1615430851.25 "3 449NOK
A1615430821 / 2 "2 082NOK
A1615430872"4 884NOK
GEORG FISCHER -

Pvc kulventil True Union flens 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
161375084AA9DQZ6 026 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?