GEORG FISCHER Polypropylen Inline, True Union Ball Valve, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: polypropylen , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: polypropylen , Kroppsstil: Inline, True Union , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: polypropylen , Håndtakstype: Tee , Maks. Press: 230 psi WOG , Maks. Damptrykk: 75 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: FPM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: polypropylen , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 180 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
167546334
1"2 405 NOK
A
167546337
2"4 551 NOK
A
167546333
3 / 4 "1 822 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?