Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 167546334 Poly Ball Valve Union Fnpt 1 In | AA9DNC 1CLV8

GEORG FISCHER 167546334 Poly Ball Valve Union Fnpt 1 in

På lager
Vare: AA9DNC Modell: 167546334Kryssreferanse: 1CLV8
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
2 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulematerialepolypropylen
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Materialpolypropylen
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press230 psi WOG
Maks. Damptrykk75 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeFPM
SetematerialePTFE
Stammaterialepolypropylen
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 180 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 167546333 Poly Ball Valve Union Fnpt 3/4 In | AA9DNB 1CLV7 1675463333 / 4 "2 115 NOK
GF RØRSYSTEMER 167546337 Poly Ball Valve Union Fnpt 2 In | AA9DND 1CLW2 1675463372"4 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 167546334 Poly Ball Valve Union Fnpt 1 in
2 664 NOK / enhet