A Kulemateriale: CPVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: CPVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Tilkoblingstype: Flens x Flens , Håndtaksmateriale: polypropylen , Håndtakstype: Tee , Maks. Press: 150 psi WOG , Maks. Damptrykk: 0 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: CPVC , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 176 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
CPVC Inline, True Union -kulventil, flenset x flenset
Georg Fischer ekte union kuleventiler er designet for bruk i vanning, svømmebasseng, kloakkbehandling, resirkulering av vannteknikk, akvakultur, sivil konstruksjon og andre industrier. Disse ekte union kuleventilene har doble unions, som tillater service under reparasjon eller utskifting av ventilen. Hoveddelen av ventilen eller holderen er der håndtaket og kulen er plassert og kan tas ut av linjen for enkel service uten å demontere hele systemet. Disse manuelle kuleventilene styrer flyten av væske i et rør. De er utstyrt med en spak som lukker eller åpner en sfærisk port, slik at væsken kan strømme gjennom systemet. Georg Fischer-ventiler med full port har dynamisk belastede PTFE-seter som opprettholder jevnt trykk på ballen for å stoppe lekkasjer. CPVC-stammene til disse ekte union kuleventilene har et innebygd bruddpunkt over tetningene for å stoppe lekkasjer hvis håndtaket er sprukket av. Disse ekte union kuleventiler kommer med rustfritt stål monteringsinnsatser og gir et arbeidstemperaturområde på 32 grader til 176 grader F. Velg fra en rekke av disse ekte union kuleventiler, tilgjengelig i 3 og 4 tommers rørstørrelser.
Bruker
Georg Fischer ekte union kuleventiler gir en enkel måte å starte og stoppe strømning i et system. De brukes ofte i kjemisk lagring, olje- og naturgassindustrien og er viktige i mange produksjonsoperasjoner.
Arbeidsmekanisme
Arbeidsprinsippet for ekte union kuleventiler er at det styrer eller regulerer strømmen av en væske (væsker, gasser, faste stoffer eller slam) ved å lukke, åpne eller delvis blokkere forskjellige passasjer ved å bruke en kontrollerende kule med et hull inni. Når ventilen åpner, lar boreledningen gass, olje eller annen væske strømme gjennom. Den kan dreies til lukket stilling, hvor boringen er vinkelrett på åpningen av rørledningen, og hindrer innholdet i å strømme gjennom.
Egenskaper
- Georg Fischer true union kuleventiler er egnet for bruk med ren væske, vann og kjemikalier.
- Disse ekte union kuleventilene har PTFE dynamisk belastede seter som holder konstant trykk på ballen for å forhindre lekkasjer.
- Disse ekte union kuleventilene kommer med en holder som kan løsnes fra rørsystemet når det er nødvendig som tillater å reparere eller erstatte holderen uten å demontere systemet fullstendig.
- Disse ekte union kuleventilene tilbyr full porttilkobling, noe som gjør den kompatibel med rør som har 3/4-tommers stikkontakt/gjenget endetilkobling.
Standarder og godkjenninger
- Georg Fischer ekte union kuleventiler samsvarer med ASTM 1970-01, ASTM D1784, FDA, NSF 61 og USP klasse VI standarder for å gi overlegen ytelse og brukersikkerhet.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er vanlig bruk av kuleventiler?
Kuleventil er den mest brukte væskestengeventilen i oppstrøms olje- og gassproduksjonsanlegg, både på land og til havs. De brukes også i brenngasssystemer som mater ovner.
Hva er en ekte union kuleventil?
Ekte union kuleventiler har doble unions, som tillater effektiv service av ventilen (enten du reparerer eller erstatter ventilen). Hoveddelen av ventilen eller holderen er der kulen og håndtaket er plassert. Dette kan tas ut av linjen for komfortabel service uten å demontere hele systemet.
Hva er en dobbel union kuleventil?
En dobbel union kuleventil har to unions på seg, en på begge sider. Unionene gjør at ventilen kan skrus av og løsnes fra rørledningen, hvor den kan serviceres eller inspiseres for å se om den er tett, og deretter komfortabelt settes tilbake i rørledningen hvor ventilforbindelsene kan strammes igjen.
Hva er PVC-koblinger og rørkoblinger?
PVC-koblinger og PVC-rørforbindelser er rørdeler som brukes til å feste to rør uten tetningsmasse eller tradisjonell limt kobling.