GEORG FISCHER 163546589 Cpvc kuleventil True Union flenset 3 In | AA6HRT 14A051

GEORG FISCHER 163546589 Cpvc kuleventil True Union flenset 3 In

På lager
Vare: AA6HRT Modell: 163546589Kryssreferanse: 14A051

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCPVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeFlens x Flens
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press150 psi WOG
Maks. Damptrykk0 psi WSP
Rørstørrelse3"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeCPVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 176 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3925
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GEORG FISCHER 163546590 Cpvc kuleventil True Union flenset 4 In | AA6HRU 14A052 1635465904"14 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 163546589 Cpvc kuleventil True Union flenset 3 In
12 314 NOK / enhet