GEORG FISCHER 163546590 Cpvc kuleventil True Union flenset 4 In | AA6HRU 14A052

GEORG FISCHER 163546590 Cpvc kuleventil True Union flenset 4 In

På lager
Vare: AA6HRU Modell: 163546590Kryssreferanse: 14A052

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCPVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeFlens x Flens
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press150 psi WOG
Maks. Damptrykk0 psi WSP
Rørstørrelse4"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeCPVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 176 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.635
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GEORG FISCHER 163546589 Cpvc kuleventil True Union flenset 3 In | AA6HRT 14A051 1635465893"12 314 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 163546590 Cpvc kuleventil True Union flenset 4 In
14 528 NOK / enhet