Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 163546346 Cpvc Kuleventil Union Sokkel/fnpt 1-1/2 In | AD2RFL 3TNR5

GEORG FISCHER 163546346 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In

På lager
Vare: AD2RFL Modell: 163546346Kryssreferanse: 3TNR5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCPVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press230 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeCPVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeStammaterialePris
GF RØRSYSTEMER 163375002 Cpvc Kuleventil Union Sokkel/fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2 1633750020 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP1 / 2 "EPDMPTFEPVC706NOK
GF PIPING SYSTEMS 163375004 Cpvc Kuleventil Union Sokkel/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4 1633750040 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP1"EPDMPTFEPVC1 353 NOK
GF RØRSYSTEMER 163375005 Cpvc Kuleventil Union Sokkel/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP1.25 "EPDMPTFEPVC1 500 NOK
GF RØRSYSTEMER 163375006 Cpvc Kuleventil Union Sokkel/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP1.5 "EPDMPTFEPVC1 962 NOK
GF RØRSYSTEMER 163375007 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 grader til 210 grader FPVC230 psi WOG0 psi WSP2"EPDMPTFEPVC3 002 NOK
GF RØRSYSTEMER 163375018 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 grader til 210 grader FPVC225 psi WOG0 psi WSP3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC1 312 NOK
GF RØRSYSTEMER 163375019 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1 In | AB3VER 1VHB1 1633750190 grader til 210 grader FPVC225 psi WOG0 psi WSP1"FPMPTFE / FPMPVC1 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 163546346 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In
2 794 NOK / enhet