GF RØRSYSTEMER 161375084 Pvc kuleventil True Union flenset 3 In | AA9DQZ 1CMC1

GEORG FISCHER 161375084 Pvc kuleventil True Union flenset 3 In

På lager
Vare: AA9DQZ Modell: 161375084Kryssreferanse: 1CMC1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeFlens x Flens
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeTee
Maks. Press230 psi WOG
Maks. Damptrykk0 psi WSP
Rørstørrelse3"
HavnFull
Forsegl materialeFPM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.06
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481805090
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 161375084 Pvc kuleventil True Union flenset 3 In
6 026 NOK / enhet