GAST Luftmotorer

Gastluftmotorer er ideelle for ulike håndholdte verktøy, som slipemaskiner, bor, slipere og mutterløpere. De tilbyr tomgangshastigheter på opptil 3000 rpm og er tilgjengelige i akseldiametre som varierer mellom 3/8 og 1 tommer.

filtre

Gastluftmotorer er ideelle for håndholdte verktøy, som slipemaskiner, bor, slipere og mutterløpere. Luftgirmotorene med roterende skovler gir inline kraft til pumper eller blandere som krever begrenset areal...Les mer
GAST -

Luftmotorer

StilModellMaks. HastighetMaks. MomentPris (eks. mva)
A6-NRV-22A--9 730NOK
B2-FCC-1--4 155NOK
C1-NCC-12--3 570NOK
C1 AM-NRV-56--4 606NOK
C1UP-NCC-1A--4 566NOK
D2:7-NCW-XNUMXB--3 975NOK
E2 AM-NRV-90--6 107NOK
C4 AM-FRV-63A--6 005NOK
F4 AM-NRV-130--4 819NOK
G8 AM-FRV-30A--12 819NOK
H1UP-NRV-11-GR11--10 753NOK
I4:13-FRV-XNUMXH--4 702NOK
C2-NCW-7A--3 913NOK
C1-NRV-39A--3 670NOK
J1UP-NRV-3A--3 791NOK
K4 AM-RV-75-GR20--20 686NOK
C4AM-70C-CB20--25 991NOK
C4:119-ARV-XNUMX--6 448NOK
C4:120-ARV-XNUMX--7 520NOK
L1UP-NRV-10--4 971NOK
C8-NRV-28A--11 041NOK
M1AM-NRV-60-GR11--10 537NOK
C6-NRV-7A--8 176NOK
C2-FCW-13--4 359NOK
N4:50-NRV-XNUMXC--5 924NOK
RFQ
GAST -

Støpejern Rotary Vane Air Motor

StilModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris (eks. mva)
A6 AM-NRV-63C Ansikt1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1/2 "7 658NOK
B8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1/2 "7 424NOK
C6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1/2 "5 398NOK
D2-NCC-96Hub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1/4 "2 963NOK
E1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1/8 "2 520NOK
F4 AM-NRV-92Hub753.96 "----NPT 3/8 "3 829NOK
StilModellCFMHPLengdeMaks. LuftstrømTotal lengdePortstørrelsePris (eks. mva)
A2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1/4 "4 330NOK
A4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1/4 "4 511NOK
A6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1/2 "7 350NOK
GAST -

Roterende vingeluftgirmotorer, støpejernshus

Luftgirmotorer med roterende vinge gir inline kraft til utstyr som pumper eller miksere som krever installasjoner med begrenset område. Disse luftmotorene fungerer pneumatisk og produserer derfor ikke elektriske gnister for drift på farlige steder eller ekstreme temperaturer. De har støpejernshus med utgående stålaksel for styrke og fot-/ansiktsmontering for stabilitet. Disse luftmotorene har 15:1 eller 10:1 girredusering for høyere dreiemoment og motstand mot skader når de har stoppet eller overbelastet i lang tid. Velg fra et bredt utvalg av disse girmotorene, tilgjengelig med effekt på 0.33 og 1.5 hk.

StilModellMonteringCFMGirutvekslingPortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
A1UP-GR11-serienFace1915:1NPT 1/8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "7 001NOK
B4 AM-RV-127-GR20Fot5710:1NPT 1/4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "14 689NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken størrelse luftledning anbefales for Gast luftmotorer?

Det anbefales at størrelsen på luftledningen skal være én størrelse større eller samme størrelse som porten.

Hvor ofte bør luftfilteret kontrolleres for Gast roterende vingemotorer?

Det anbefales at filtrene rengjøres, inspiseres og/eller skiftes ut etter 500 timers drift.

Kan Gast luftmotorer monteres i hvilken som helst posisjon?

De tilbyr en C-flate-, fot- eller navmonteringsdesign som lar brukeren installere den i disse posisjonene, avhengig av applikasjonskravet, for økt stabilitet.

Hvilken type olje bør brukes til å smøre Gast luftmotorer?

En 10 wt vaskemiddelolje er egnet til å smøre Gast luftmotorer. Imidlertid kan en 10w30 vaskemiddelolje også brukes som erstatning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?