GAST Luftmotor i aluminium og støpejern


filtre
Fullfør: Blå , Høyde: 6.5 " , Husmateriale: Støpejern og aluminium , Keyway: 0.19 " , Materiale: Aluminium og støpejern , Maks. RPM: 3000 , Montering: Flens , Ingen belastning RPM: 3000 , Driftstemp. Område: 0 grader til 250 grader F , Total høyde: 6.5 " , Total bredde: 6.5 " , Rotasjon: REV , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2.06 " , Temp.: 0 - 250 , Type: Rotary Vane , Bredde: 6.5 "
StilModellCFMHPLengdeMaks. LuftstrømTotal lengdePortstørrelsePris (eks. mva)
A
2 AM-NRV-251
300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1/4 "4 330 NOK
A
4 AM-NRV-251
721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1/4 "4 511 NOK
A
6 AM-NRV-251
1304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1/2 "7 350 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?