GAST 4 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 1.5 Hp 55 inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5

GAST 4AM-NRV-251 luftmotor roterende vinge 1.5 hk 55 tommer Lbs

På lager
Vare: AB9EFJ Modell: 4 AM-NRV-251Kryssreferanse: 2CJH5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM72
FinishBlå
Høyde6.5 "
Housing MaterialStøpejern og aluminium
HP1.50
Keyway0.19 "
Utløpslengde0.19 "
Lengde6.69 "
MaterialeAluminium og støpejern
Maks. Luftstrøm78 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringFlens
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.5 "
Total lengde6.69 "
Samlet bredde6.5 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment250
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.06 "
Stall Tourque (in. Lbs.)35
temp0 - 250
typenRotary Vane
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gast 4AM-NRV-251 luftmotor er en pneumatisk motor som brukes i industrielle applikasjoner. Den fungerer ved å bruke trykkluft for å generere rotasjonsbevegelse, noe som gjør den egnet for oppgaver som å agitere væsker, kjøre maskiner og betjene verktøy. Dens kompakte design, holdbarhet og eksplosjonssikre egenskaper gjør den ideell for farlige miljøer, som kjemiske anlegg eller oljeraffinerier.

Egenskaper:

  • Denne luftmotoren leverer et løpende dreiemoment på 36 lb-tommer ved maksimalt trykk, noe som sikrer konsistent og pålitelig rotasjonskraft.
  • Den inkluderer en lyddemper for å redusere støyutslipp under drift, noe som bidrar til et roligere og mer behagelig arbeidsmiljø.
  • Denne roterende luftmotorens hus er konstruert med støpejern og aluminium, og gir en balanse mellom holdbarhet og lette egenskaper for industriell bruk.
  • Den har en revers (REV) rotasjon, slik at den kan operere med og mot klokken.
  • Denne luftmotoren er belagt med blå finish for å gi et beskyttende lag mot korrosjon og slitasje.
  • Den tilbyr flensmontering, forenkler installasjonen og integreringen i industrielle systemer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er luftstrømkapasiteten (CFM) til denne luftmotoren?

A. Den har en luftstrømkapasitet på 78 CFM. Kunder som søker etter en luftmotor med høyere luftstrømkapasitet kan velge Gast 6AM-NRV-251 luftmotor med en luftstrømkapasitet på 128 CFM.

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne roterende vingeluftmotoren?

A.

  • Sørg for sikkerhetstiltak og bruk personlig verneutstyr.
  • Inspiser luftmotoren for skader eller defekter.
  • Velg et sikkert monteringssted som er tilgjengelig for vedlikehold.
  • Bruk egnet monteringsutstyr for å feste luftmotoren sikkert.
  • Koble lufttilførselskilden til luftinntaksporten med riktige beslag.
  • Sørg for smøring som spesifisert av produsenten.
  • Installer luftfiltreringssystemer om nødvendig for applikasjonen.
  • Foreta elektriske tilkoblinger ved å følge de medfølgende koblingsskjemaene, hvis aktuelt.
  • Juster lufttrykket for ønsket hastighet og dreiemomentinnstillinger.
  • Bekreft tilstedeværelsen av sikkerhetstiltak og nødstoppmekanismer.
  • Test luftmotoren for å sikre at den fungerer riktig og sikkert.

Q. Kan jeg kontrollere hastigheten og dreiemomentet til denne roterende luftmotoren?

A. Ja, du kan justere lufttrykket som tilføres motoren for å kontrollere hastigheten og dreiemomentet.

Produktvarianter

ProduktModellCFMHPLengdeMaks. LuftstrømTotal lengdePortstørrelsePris
GAST 2 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 0.75 Hp 26 inch Lbs | AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1/4 "4 330 NOK
GAST 6 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 4 Hp 110 inch Lbs | AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1/2 "7 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 4AM-NRV-251 luftmotor roterende vinge 1.5 hk 55 tommer Lbs
4 511 NOK / enhet