GAST 6 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 4 Hp 110 inch Lbs | AB9EFK 2CJH6

GAST 6AM-NRV-251 luftmotor roterende vinge 4 hk 110 tommer Lbs

På lager
Vare: AB9EFK Modell: 6 AM-NRV-251Kryssreferanse: 2CJH6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM130
FinishBlå
Høyde6.5 "
Housing MaterialStøpejern og aluminium
HP4.00
Keyway0.19 "
Utløpslengde0.19 "
Lengde8.29 "
MaterialeAluminium og støpejern
Maks. Luftstrøm128 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringFlens
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.5 "
Total lengde8.29 "
Samlet bredde6.5 "
PortstørrelseNPT 1/2 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment250
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.06 "
Stall Tourque (in. Lbs.)80
temp0 - 250
typenRotary Vane
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.695
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFMHPLengdeMaks. LuftstrømTotal lengdePortstørrelsePris
GAST 2 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 0.75 Hp 26 inch Lbs | AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1/4 "4 330 NOK
GAST 4 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 1.5 Hp 55 inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1/4 "4 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 6AM-NRV-251 luftmotor roterende vinge 4 hk 110 tommer Lbs
7 350 NOK / enhet