GAST 2 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 0.75 Hp 26 inch Lbs | AB9EFH 2CJH4

GAST 2AM-NRV-251 luftmotor roterende vinge 0.75 hk 26 tommer Lbs

På lager
Vare: AB9EFH Modell: 2 AM-NRV-251Kryssreferanse: 2CJH4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM30
FinishBlå
Høyde6.5 "
Housing MaterialStøpejern og aluminium
HP0.75
Keyway0.19 "
Utløpslengde0.19 "
Lengde5.87 "
MaterialeAluminium og støpejern
Maks. Luftstrøm30 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringFlens
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.5 "
Total lengde5.870 "
Samlet bredde6.5 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.06 "
Stall Tourque (in. Lbs.)19
temp0 - 250
typenRotary Vane
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.085
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gast 2AM-NRV-251 roterende vingeluftmotor brukes til å drive røreverk, pumper eller kverner. Den kan også brukes i fillere og kappere, hvor den gir presis kontroll og jevn drift.

Egenskaper:

  • Gast 2AM-NRV-251 roterende skovlluftmotor har støpejerns- og aluminiumshus for utmerket varmeledningsevne og korrosjonsmotstand.
  • Den har lufttrykk og strømningshastigheter opp til henholdsvis 100 PSI og 30 CFM.
  • Denne reversible luftmotoren gir en maksimal hastighet på 300 RPM ved maksimalt dreiemoment.
  • Den har videre et løpende dreiemoment på 19.5 lb-tommer ved maksimalt trykk.
  • Denne luftmotoren leveres med en lyddemper for forbedring av dreiemoment og støyreduksjon.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er driftstemperaturområdet til denne roterende skovlluftmotoren?

A. 0 til 250 grader F.

Spørsmål. Hvilken type montering tillater denne roterende skovlluftmotoren?

A. Den tillater flensmontering for enkel og sikker installasjon.

Sp. Hva er stoppmomentet til denne roterende skovlluftmotoren?

A. 19 lb-tommer.

Produktvarianter

ProduktModellCFMHPLengdeMaks. LuftstrømTotal lengdePortstørrelsePris
GAST 4 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 1.5 Hp 55 inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1/4 "4 511 NOK
GAST 6 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 4 Hp 110 inch Lbs | AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1/2 "7 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 2AM-NRV-251 luftmotor roterende vinge 0.75 hk 26 tommer Lbs
4 330 NOK / enhet