GAST Støpejern Rotary Vane Air Motor


Gaststøpejerns roterende vingeluftmotorer er ideelle for å erstatte elektriske eksplosjonssikre motorer i laveffektapplikasjoner. De drives av høytrykkstrykkluft for å rotere aksler mot klokken og i motsatt retning. Disse roterende vinge-luftmotorene brukes i aoollikasjoner der pneumatisk kraft er nødvendig....Les meg

filtre
Fullfør: Grå metallic , Husmateriale: støpejern , Materiale: Cast Iron , Driftstemp. Område: 0 grader til 250 grader F , Temp.: 250 , Type: Rotary Vane
StilModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris (eks. mva)
A
6 AM-NRV-63
C Ansikt1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1/2 "7 658 NOK
B
8 AM-FRV-75
Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1/2 "7 424 NOK
C
6 AM-FRV-62
Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1/2 "5 398 NOK
D
2-NCC-96
Hub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1/4 "2 963 NOK
E
1UP-NRV-15
Hub274.69 "----NPT 1/8 "2 520 NOK
F
4 AM-NRV-92
Hub753.96 "----NPT 3/8 "3 829 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Roterende skovlluftmotorer bruker trykkluft for å skape rotasjonsbevegelse. De har et hus, en roterende del med slisser, blader eller skovler, et luftinntak og en eksos.
  • Når komprimert luft kommer inn i motoren gjennom innløpet, skyver den mot bladene, slik at de beveger seg utover og berører innsiden av motorhuset.
  • Denne kontakten skaper en skyvekraft som får den roterende delen til å spinne i en sirkulær bevegelse.

Egenskaper

  • De har støpejernskonstruksjon for bedre varmeavledning og strukturell stivhet.
  • Disse gassvingeluftmotorene kan brukes ved temperaturer fra 0 til 250 grader F.
  • De er utstyrt med en lyddemper for å redusere overdreven støy.
  • Disse roterende skovlluftmotorene drives av høytrykkstrykkluft for å rotere aksler i retning mot klokken.
  • De er tilgjengelige i hastigheter på 2000, 2500, 3000 og 6000 RPM.
  • Disse enhetene tilbyr strømningshastigheter på opptil 175 cfm.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type innløp og utløpsporter finnes i disse roterende vingeluftmotorene?

  • PT

Hvordan vedlikeholder jeg disse Gast støpejerns roterende skovlluftmotorer?

  • Sørg for å sjekke og rengjøre luftinntaket og utløpsportene på motoren regelmessig.
  • Hold øye med smørenivåene og sørg for at de vedlikeholdes riktig.
  • Kontroller og skift ut slitte eller skadde skovler etter behov.
  • Hold motoren og området rundt den rent og fri for smuss eller gjenstander.
  • Ikke legg for mye belastning på motoren utover den nominelle kapasiteten.
  • Se etter eventuelle luftlekkasjer i systemet og få dem fikset så snart som mulig.

Hva er monteringsalternativene for disse Gast luftmotorene?

Gaststøpejerns roterende skovlluftmotorer tilbyr monteringsmuligheter for fot, C-flate og nav, noe som muliggjør enkel integrering i eksisterende systemer eller utstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?