Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93

GAST 2AM-NCC-96 Motor Air Hub Montering

På lager
Vare: AF2YMK Modell: 2 AM-NCC-96Kryssreferanse: 6ZC93
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
3 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM50
FinishGrå metallic
Høyde5.75 "
Housing Materialstøpejern
HP0.75
Keyway1"
Utløpslengde1.00 "
Lengde4.94 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm30 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringHub
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde5.75 "
Total lengde4.94 "
Samlet bredde4.16 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
RotasjonCCW
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.13 "
temp250
typenRotary Vane
Bredde4.16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Hub753.96 "----NPT 3/8 "3 829 NOK
GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1/8 "2 520 NOK
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1/2 "7 523 NOK
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Ansikt1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1/2 "7 658 NOK
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1/2 "5 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 2AM-NCC-96 Motor Air Hub Montering
3 193 NOK / enhet