Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering | AE2QWF 4Z411

GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering

På lager
Vare: AE2QWF Modell: 1UP-NRV-15Kryssreferanse: 4Z411
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
2 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM27
Høyde4.69 "
HP0.50
Keyway0.81 "
Lengde4.69 "
MaterialeCast Iron
Maks. Lufttrykk80 PSI
Maks. RPM6000
MonteringHub
PortstørrelseNPT 1/8 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment1000
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1.14 "
Stall Tourque (in. Lbs.)5.9
temp250
typenRotary Vane
Bredde2.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Hub753.96 "----NPT 3/8 "3 829 NOK
GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93 2-NCC-96Hub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1/4 "3 193 NOK
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1/2 "7 523 NOK
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Ansikt1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1/2 "7 658 NOK
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1/2 "5 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering
2 520 NOK / enhet