GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95

GAST 8AM-FRV-75 Motor Air

På lager
Vare: AF2YMM Modell: 8AM-FRV-75Kryssreferanse: 6ZC95

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM175
FinishGrå metallic
Høyde6.03 "
Housing Materialstøpejern
HP5.00
Keyway1.34 "
Utløpslengde1.34 "
Lengde8.48 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm175 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM2500
MonteringFot
Ingen belastning RPM2500
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.03 "
Total lengde8.48 "
Samlet bredde5.5 "
PortstørrelseNPT 1/2 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.3 / 4 "
Aksel lengde1.53 "
temp250
typenRotary Vane
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0475
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Hub753.96 "----NPT 3/8 "3 829 NOK
GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1/8 "2 520 NOK
GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93 2-NCC-96Hub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1/4 "3 193 NOK
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Ansikt1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1/2 "7 658 NOK
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1/2 "5 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 8AM-FRV-75 Motor Air
7 523 NOK / enhet