GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98

GAST 6AM-FRV-62 Motor Air

På lager
Vare: AF2YMQ Modell: 6AM-FRV-62Kryssreferanse: 6ZC98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM130
FinishGrå metallic
Høyde5.81 "
Housing Materialstøpejern
HP4.00
Keyway1.39 "
Utløpslengde1.39 "
Lengde7.47 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm128 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringFot
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde5.78 "
Total lengde7.47 "
Samlet bredde5"
PortstørrelseNPT 1/2 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.39 "
temp250
typenRotary Vane
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.045
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Hub753.96 "----NPT 3/8 "3 829 NOK
GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1/8 "2 520 NOK
GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93 2-NCC-96Hub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1/4 "3 193 NOK
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1/2 "7 523 NOK
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Ansikt1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1/2 "7 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 6AM-FRV-62 Motor Air
5 398 NOK / enhet