Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering | AE2QTY 4Z231

GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering

På lager
Vare: AE2QTY Modell: 4 AM-NRV-92Kryssreferanse: 4Z231
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
3 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM75
Høyde3.96 "
HP1.8
Keyway3/16 "Kvadrat x 1/2" Lang
Lengde6.56 "
MaterialeCast Iron
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringHub
PortstørrelseNPT 3/8 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.12 "
Stall Tourque (in. Lbs.)56.0
temp250
typenRotary Vane
Bredde4.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5325
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gast 4AM-NRV-92 luftmotor med navmontering brukes i industriell produksjon og automatisering for å drive transportbåndsystemer, drive pumper og rørevæsker.

Egenskaper:

  • Gast 4AM-NRV-92 luftmotor har en kraftig 1.8 hk motor som gir betydelig pneumatisk kraft.
  • Denne luftmotoren har et ubelastet turtall på 3000, noe som sikrer effektiv ytelse.
  • Den har videre et støpejernshus for robust og langvarig drift.
  • Denne luftmotoren tilbyr en maksimal luftstrøm på 78 cfm.
  • Den er utstyrt med en 5/8-tommers aksel med et 0.5-tommers kilespor for sikker montering.
  • Denne motoren kan brukes ved temperaturer fra 0 til 250 grader F.
  • Den har en 1/4-tommers NPT-portstørrelse og kommer med en lyddemper.

Kompatibelt tilbehør:

  • gjest AG983 monteringsbrakett: Den er designet for å komplementere Gast luftmotor, forenkler enkel og sikker montering. Denne monteringsbraketten sikrer en pålitelig tilkobling, og forbedrer luftmotorens stabilitet og ytelse i ulike industrielle bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er betydningen av en lyddemper i luftmotordrift?

A. En lyddemper brukes til å redusere støynivået og er gunstig i støyfølsomme miljøer.

Sp. Hvordan påvirker luftmotorvinger ytelsen og når bør de skiftes?

A. Vinkler i luftmotorer er avgjørende for å generere rotasjonskraft. De bør skiftes ut når de slites ned eller viser tegn på skade.

Q. Hva slags vedlikehold kreves for å holde en luftmotor i drift jevnt?

A. Regelmessig vedlikehold kan omfatte smøring, skovlinspeksjoner og komponentkontroller utført med anbefalte intervaller.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1/8 "2 520 NOK
GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93 2-NCC-96Hub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1/4 "3 193 NOK
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1/2 "7 523 NOK
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Ansikt1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1/2 "7 658 NOK
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1/2 "5 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering
3 829 NOK / enhet