Kabeltråd og slangeklemmer

filtre

StilModellIsolasjonUtenfor Dia.
AHWT418101"4 1/8 "
RFQ
AHWT618101"6 1/8 "
RFQ
AHWT138101"1 3/8 "
RFQ
AHWT318101"3 1/8 "
RFQ
AHWT78101"7 / 8 "
RFQ
AHWT518101"5 1/8 "
RFQ
AHWT58101"5 / 8 "
RFQ
AHWT118101"1 1/8 "
RFQ
AHWT258101"2 5/8 "
RFQ
AHWT158101"1 5/8 "
RFQ
AHWT218101"2 1/8 "
RFQ
AHWT518151-1 / 2 "5 1/8 "
RFQ
AHWT58151-1 / 2 "5 / 8 "
RFQ
AHWT418151-1 / 2 "4 1/8 "
RFQ
AHWT78151-1 / 2 "7 / 8 "
RFQ
AHWT138151-1 / 2 "1 3/8 "
RFQ
AHWT118151-1 / 2 "1 1/8 "
RFQ
AHWT258151-1 / 2 "2 5/8 "
RFQ
AHWT158151-1 / 2 "1 5/8 "
RFQ
AHWT218151-1 / 2 "2 1/8 "
RFQ
AHWT318151-1 / 2 "3 1/8 "
RFQ
AHWT618151-1 / 2 "6 1/8 "
RFQ
AHWT418121 / 2 "4 1/8 "
RFQ
AHWT218121 / 2 "2 1/8 "
RFQ
AHWT138121 / 2 "1 3/8 "
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Skrue klemmer

StilModellMaterialestørrelse RangePris (eks. mva)
AMHC9W1 13-15Galvanisert stål13 mm til 15 mm229NOK
RFQ
AMHC9W1 24-26Galvanisert stål24 mm til 26 mm-
RFQ
AMHC9W1 29-31Galvanisert stål29 mm til 31 mm200NOK
RFQ
AMHC9W1 30-32Galvanisert stål30 mm til 32 mm200NOK
RFQ
AMHC9W1 25-27Galvanisert stål25 mm til 27 mm181NOK
RFQ
AMHC9W1 23-25Galvanisert stål23 mm til 25 mm181NOK
RFQ
AMHC9W1 22-24Galvanisert stål22 mm til 24 mm181NOK
RFQ
AMHC9W1 32-34Galvanisert stål32 mm til 34 mm200NOK
RFQ
AMHC9W1 7-9Galvanisert stål7 mm til 9 mm210NOK
RFQ
AMHC9W1 31-33Galvanisert stål31 mm til 33 mm200NOK
RFQ
AMHC9W1 19-21Galvanisert stål19 mm til 21 mm162NOK
RFQ
AMHC9W1 27-29Galvanisert stål27 mm til 29 mm190NOK
RFQ
AMHC9W1 26-28Galvanisert stål26 mm til 28 mm181NOK
RFQ
AMHC9W1 28-30Galvanisert stål28 mm til 30 mm190NOK
RFQ
AMHC9W1 20-22Galvanisert stål20 mm til 22 mm171NOK
RFQ
AMHC9W1 18-20Galvanisert stål18 mm til 20 mm-
RFQ
AMHC9W1 12-14Galvanisert stål12 mm til 14 mm210NOK
RFQ
AMHC9W1 11-13Galvanisert stål11 mm til 13 mm210NOK
RFQ
AMHC9W1 9-11Galvanisert stål9 mm til 11 mm210NOK
RFQ
AMHC9W1 6-8Galvanisert stål6 mm til 8 mm190NOK
RFQ
AMHC9W1 8-10Galvanisert stål8 mm til 10 mm210NOK
RFQ
AMHC9W1 10-12Galvanisert stål10 mm til 12 mm210NOK
RFQ
AMHC9W1 21-23Galvanisert stål21 mm til 23 mm171NOK
RFQ
AMHC9W1 15-17Galvanisert stål15 mm til 17 mm-
RFQ
AMHC9W1 14-16Galvanisert stål14 mm til 16 mm229NOK
RFQ
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ASSN-181 1 / 8 "109NOK
ASSN-161"95NOK
ASSN-081 / 2 "86NOK
ASSN-041 / 4 "83NOK
ASSN-123 / 4 "90NOK
ASSN-063 / 8 "84NOK
ASSN-033 / 16 "79NOK
ASSN-105 / 8 "86NOK
ASSN-055 / 16 "84NOK
ASSN-147 / 8 "93NOK
ASSN-099 / 16 "86NOK
StilModellIsolasjonUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AHWP114101"1.66 "63NOK
AHWP3101"3.5 "-
RFQ
AHWP212101"2.875 "-
RFQ
AHWP10101"10.75 "-
RFQ
AHWP2101"2.375 "-
RFQ
AHWP34101"1.05 "63NOK
AHWP6101"6.625 "-
RFQ
AHWP312101"4"-
RFQ
AHWP12101"12.75 "-
RFQ
AHWP4101"4.5 "-
RFQ
AHWP8101"8.625 "-
RFQ
AHWP1101"1.315 "63NOK
AHWP5101"5.563 "-
RFQ
AHWP112101"1.99 "63NOK
AHWP10151-1 / 2 "10.75 "-
RFQ
AHWP12151-1 / 2 "12.75 "-
RFQ
AHWP112151-1 / 2 "1.99 "63NOK
AHWP3151-1 / 2 "3.5 "-
RFQ
AHWP6151-1 / 2 "6.625 "-
RFQ
AHWP212151-1 / 2 "2.875 "-
RFQ
AHWP5151-1 / 2 "5.563 "-
RFQ
AHWP4151-1 / 2 "4.5 "-
RFQ
AHWP34151-1 / 2 "1.05 "63NOK
AHWP2151-1 / 2 "2.375 "-
RFQ
AHWP312151-1 / 2 "4"-
RFQ
VULCAN HART -

Kabelklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A71437033NOK
RFQ
A71998918NOK
RFQ
StilModellTube SizePris (eks. mva)
ASVN-161"71NOK
ASVN-181-1 / 8 "73NOK
ASVN-081 / 2 "70NOK
ASVN-041 / 4 "69NOK
ASVN-123 / 4 "70NOK
ASVN-063 / 8 "70NOK
ASVN-033 / 16 "69NOK
ASVN-105 / 8 "70NOK
ASVN-055 / 16 "69NOK
ASVN-147 / 8 "71NOK
ASVN-099 / 16 "70NOK
APPLETON ELECTRIC -

Kabelklemmer

StilModellPris (eks. mva)
ABDM2436NOK
RFQ
BBD1357NOK
RFQ
CBD1D715NOK
RFQ
DGCGDX83539 645NOK
RFQ
ABDM1342NOK
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

T Boltfjærklemmer

StilModellstørrelse Range
ATBSC19W2 63-7063 mm til 70 mm
RFQ
ATBSC19W2 67-7567 mm til 75 mm
RFQ
ATBSC19W2 72-8072 mm til 80 mm
RFQ
ATBSC19W2 76-8476 mm til 84 mm
RFQ
ATBSC19W2 79-8779 mm til 87 mm
RFQ
ATBSC19W2 83-9083 mm til 90 mm
RFQ
ATBSC19W2 86-9486 mm til 94 mm
RFQ
ATBSC19W2 95-10395 mm til 103 mm
RFQ
ATBSC19W2 99-10699 mm til 106 mm
RFQ
ATBSC19W2 105-113105 mm til 113 mm
RFQ
ATBSC19W2 112-120112 mm til 120 mm
RFQ
ATBSC19W2 119-127119 mm til 127 mm
RFQ
ATBSC19W2 144-152144 mm til 152 mm
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Ormklemmer

StilModellMaterialestørrelse RangeTape breddePris (eks. mva)
AHC12W1 160-180Galvanisert stål160 mm til 180 mm12mm112NOK
RFQ
BHC9W1 90-110Galvanisert stål90 mm til 110 mmSquare49NOK
RFQ
BHC9W1 8-12Galvanisert stål8 mm til 12 mmSquare229NOK
RFQ
AHC12W1 170-190Galvanisert stål170 mm til 190 mm12mm116NOK
RFQ
AHC12W1 150-170Galvanisert stål150 mm til 170 mm12mm99NOK
RFQ
AHC12W1 140-160Galvanisert stål140 mm til 160 mm12mm95NOK
RFQ
AHC12W1 110-130Galvanisert stål110 mm til 130 mm12mm74NOK
RFQ
AHC12W1 120-140Galvanisert stål120 mm til 140 mm12mm80NOK
RFQ
BHC9W1 12-22Galvanisert stål12 mm til 22 mmSquare248NOK
RFQ
BHC9W1 16-27Galvanisert stål16 mm til 27 mmSquare248NOK
RFQ
BHC9W1 25-40Galvanisert stål25 mm til 40 mmSquare305NOK
RFQ
BHC9W1 50-70Galvanisert stål50 mm til 70 mmSquare38NOK
RFQ
BHC9W1 70-90Galvanisert stål70 mm til 90 mmSquare42NOK
RFQ
BHC9W1 110-130Galvanisert stål110 mm til 130 mmSquare53NOK
RFQ
BHC9W1 20-32Galvanisert stål20 mm til 32 mmSquare286NOK
RFQ
AHC12W1 12-20Galvanisert stål12 mm til 20 mm12mm305NOK
RFQ
AHC12W1 60-80Galvanisert stål60 mm til 80 mm12mm53NOK
RFQ
AHC12W1 70-90Galvanisert stål70 mm til 90 mm12mm55NOK
RFQ
AHC12W1 180-200Galvanisert stål180 mm til 200 mm12mm120NOK
RFQ
AHC12W1 90-110Galvanisert stål90 mm til 110 mm12mm63NOK
RFQ
AHC12W1 80-100Galvanisert stål80 mm til 100 mm12mm59NOK
RFQ
AHC12W1 130-150Galvanisert stål130 mm til 150 mm12mm91NOK
RFQ
AHC12W1 50-70Galvanisert stål50 mm til 70 mm12mm47NOK
RFQ
AHC12W1 32-50Galvanisert stål32 mm til 50 mm12mm95NOK
RFQ
BHC9W1 100-120Galvanisert stål100 mm til 120 mmSquare51NOK
RFQ
KMC -

Polstrede klemmer

StilModellKlemme Dia.BelegningsmaterialeFARGEPutetypeFinishSakMaterialeMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
ACOL1613Z11"EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål13 / 32 "486NOK
BCO1609Z11"-Grå-VarmgalvanisertKlemme, løkkestroppStål9 / 32 "155NOK
ACOL1609Z11"EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål9 / 32 "314NOK
CCOL1609AL1"EPDM GummiSvartGummi EPDMAluminium 5052KlemmeAluminum9 / 32 "460NOK
DCOL1609SS1"EPDM GummiSvartEkstrudert EPDMNaturligKlemme, løkkestropp304 rustfritt stål9 / 32 "695NOK
ECOL2409Z11.5 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål9 / 32 "451NOK
ECOL2413Z11.5 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål13 / 32 "590NOK
BCO2409Z11.5 "-Grå-VarmgalvanisertKlemme, løkkestroppStål9 / 32 "199NOK
DCOL2409SS1.5 "EPDM GummiSvartEkstrudert EPDMNaturligKlemme, løkkestropp304 rustfritt stål9 / 32 "426NOK
ACOL2013Z11.25 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål13 / 32 "580NOK
DCOL2009SS1.25 "EPDM GummiSvartEkstrudert EPDMNaturligKlemme, løkkestropp304 rustfritt stål9 / 32 "372NOK
BCO2009Z11.25 "-Grå-VarmgalvanisertKlemme, løkkestroppStål9 / 32 "193NOK
ECOL2009Z11.25 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål9 / 32 "391NOK
ACOL2809Z11.75 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål9 / 32 "195NOK
DCOL2809SS1.75 "EPDM GummiSvartEkstrudert EPDMNaturligKlemme, løkkestropp304 rustfritt stål9 / 32 "464NOK
BCO2809Z11.75 "-Grå-VarmgalvanisertKlemme, løkkestroppStål9 / 32 "223NOK
ACOL2813Z11.75 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål13 / 32 "269NOK
ECOL1809Z11.125 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål9 / 32 "411NOK
ACOL2209Z11.375 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål9 / 32 "401NOK
ACOL2609Z11.625 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål9 / 32 "197NOK
BCO0809Z11 / 2 "-Grå-VarmgalvanisertKlemme, løkkestroppStål9 / 32 "203NOK
ECOL0813Z11 / 2 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål13 / 32 "625NOK
ACOL0809Z11 / 2 "EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemmeStål9 / 32 "488NOK
DCOL0809SS1 / 2 "EPDM GummiSvartEkstrudert EPDMNaturligKlemme, løkkestropp304 rustfritt stål9 / 32 "465NOK
CCOL0809AL1 / 2 "EPDM GummiSvartGummi EPDMAluminium 5052KlemmeAluminum9 / 32 "659NOK
DIXON -

Klem sider

StilModellPris (eks. mva)
AB28AMP-R1501 434NOK
RFQ
AB28AMP-R1001 395NOK
RFQ
AB28AMP-R2002 017NOK
RFQ
AB28AMP-R4003 092NOK
RFQ
AB28AMP-R3002 891NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AUX23810639NOK
AUX5810355NOK
AUX418102 513NOK
AUX358102 118NOK
AUX318101 018NOK
AUX278101 043NOK
AUX21810589NOK
AUX1210255NOK
AUX3810266NOK
AUX11810488NOK
AUX3410377NOK
AUX312101 403NOK
AUX25810748NOK
AUX17810727NOK
AUX15810621NOK
AUX1410319NOK
AUX13810494NOK
AUX7810335NOK
DIXON -

Klemmer

StilModellSakPris (eks. mva)
AA9Klemme138NOK
RFQ
BB2WUMP-R100Klemme680NOK
RFQ
BB2WUMP-R150Klemme754NOK
RFQ
BB2WUMP-R200Klemme1 148NOK
RFQ
BB2WUMP-R300Klemme2 253NOK
RFQ
BB2WUMP-R400Klemme2 832NOK
RFQ
C13MHHM-Q400Hose Clamp279NOK
RFQ
D13MO600T-bolt slangeklemme484NOK
RFQ
D13MO400T-bolt slangeklemme313NOK
RFQ
D13MO800T-bolt slangeklemme751NOK
RFQ
StilModellClamp RangePris (eks. mva)
APY-241-1 / 2 til 2 "80NOK
APY-201-1/4 To 1-3/4"80NOK
APY-161-1/16 To 1-1/2"80NOK
APY-281-3/4 To 2-1/4"83NOK
APY-61/2 til 13/16 "72NOK
APY-322 til 2-9 / 16 "41NOK
APY-402-5 / 16 til 3 "85NOK
APY-442-11/16 To 3-3/8"86NOK
APY-523 til 3-3 / 4 "87NOK
APY-643-7/16 To 4-7/16"90NOK
APY-103/4 To 1-1/8"25NOK
APY-804-1/8 To 5-7/16"98NOK
APY-965-1/8 To 6-1/2"103NOK
APY-1045-7/8 To 7-1/8"106NOK
APY-85/8 til 15/16 "77NOK
APY-35/16 til 9/16 "72NOK
APY-1226-7/8 To 8-1/8"114NOK
APY-1387-7/8 To 9-1/8"116NOK
APY-127/8 To 1-1/4"79NOK
APY-47/16 til 11/16 "72NOK
APY-1548-7/8 To 10-1/16"121NOK
APY-1709-7/8 To 11-1/8"124NOK
APY-18610-7/8 To 12-1/8"124NOK
KMC -

Kabelklemmer

StilModellBandbreddeKlemmetypeKlemme Dia.BelegningsmaterialeFARGEPutetypeFinishSakPris (eks. mva)
ACOV2509Z1-dempet1.5 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme281NOK
BCOV0509Z1-dempet1 / 4 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme222NOK
BCOV1313Z1-dempet3 / 4 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme450NOK
ACOV0713Z1-dempet3 / 8 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme275NOK
CCO1409AL--7 / 8 "AluminumGrå-Aluminium 5052Klemme226NOK
ACOV4913Z1-dempet3"Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme212NOK
BCOV2513Z1-dempet1.5 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme380NOK
BCOV1513Z1-dempet7 / 8 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme470NOK
ACOV0913Z1-dempet1 / 2 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme354NOK
ACOV0609Z1-dempet5 / 16 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme246NOK
ACOV0513Z1-dempet1 / 4 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme262NOK
DCOL3209Z1--2"EPDM GummiSvartEPDMVarmgalvanisertKlemme229NOK
CCO1009AL--5 / 8 "AluminumGrå-Aluminium 5052Klemme362NOK
CCO1209AL--3 / 4 "AluminumGrå-Aluminium 5052Klemme504NOK
BCOV4113Z1-dempet2.5 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme170NOK
BCOV3313Z1-dempet2"Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme188NOK
CCO0609AL--3 / 8 "AluminumGrå-Aluminium 5052Klemme273NOK
BCOV2913Z1-dempet1.75 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme178NOK
ACOV1713Z1-dempet1"Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme251NOK
BCOV1509Z1-dempet7 / 8 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme321NOK
ACOV1113Z1-dempet5 / 8 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme396NOK
ACOV0909Z1-dempet1 / 2 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme265NOK
BCOV2113Z1-dempet1.25 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme323NOK
BCOV0409Z1-dempet3 / 16 "Vinyl PlastisolSvartVinylVarmgalvanisertKlemme200NOK
CCO0409AL--1 / 4 "AluminumGrå-Aluminium 5052Klemme324NOK
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Hodeslangeklemmer

StilModellstørrelse RangePris (eks. mva)
ABLH-9.7-W1 8-148 mm til 14 mm381NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 11-1711 mm til 17 mm381NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 13-2013 mm til 20 mm400NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 15-2415 mm til 24 mm515NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 15-2415 mm til 24 mm400NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 19-2819 mm til 28 mm257NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 19-2819 mm til 28 mm210NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 22-3222 mm til 32 mm257NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 22-3222 mm til 32 mm219NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 26-3826 mm til 38 mm133NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 26-3826 mm til 38 mm229NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 32-4432 mm til 44 mm143NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 32-4432 mm til 44 mm114NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 38-5038 mm til 50 mm152NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 38-5038 mm til 50 mm119NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 44-5644 mm til 56 mm171NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 44-5644 mm til 56 mm143NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 50-6550 mm til 65 mm143NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 50-6550 mm til 65 mm186NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 58-7558 mm til 75 mm195NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 58-7558 mm til 75 mm61NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 68-8568 mm til 85 mm64NOK
RFQ
BBLH-11.7-W1 68-8568 mm til 85 mm210NOK
RFQ
ABLH-9.7-W1 77-9577 mm til 95 mm-
RFQ
BBLH-11.7-W1 77-9577 mm til 95 mm87NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AUX11834303NOK
AUX358341 206NOK
AUX25834549NOK
AUX21834642NOK
AUX15834391NOK
AUX13834314NOK
AUX7834276NOK
AUX418341 919NOK
AUX31834933NOK
AUX312341 141NOK
AUX27834818NOK
AUX23834662NOK
AUX17834618NOK
AUX1434215NOK
AUX1234191NOK
AUX5834199NOK
AUX3834177NOK
AUX3434238NOK
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Sommerfuglslangeklemmer

StilModellMaterialestørrelse RangePris (eks. mva)
ABHC9W1 10-16Galvanisert stål10 mm til 16 mm-
RFQ
ABHC9W1 40-60Galvanisert stål40 mm til 60 mm-
RFQ
ABHC9W1 30-45Galvanisert stål30 mm til 45 mm-
RFQ
ABHC9W1 20-32Galvanisert stål20 mm til 32 mm-
RFQ
ABHC9W1 32-50Galvanisert stål32 mm til 50 mm-
RFQ
ABHC9W1 50-70Galvanisert stål50 mm til 70 mm-
RFQ
ABHC9W1 16-25Galvanisert stål16 mm til 25 mm-
RFQ
ABHC9W1 12-20Galvanisert stål12 mm til 20 mm-
RFQ
ABHC9W1 8-12Galvanisert stål8 mm til 12 mm-
RFQ
ABHC9W1 25-40Galvanisert stål25 mm til 40 mm-
RFQ
ABHC9W1 80-100Galvanisert stål80 mm til 100 mm-
RFQ
ABHC9W1 90-110Galvanisert stål90 mm til 110 mm-
RFQ
ABHC9W1 70-90Galvanisert stål70 mm til 90 mm-
RFQ
ABHC9W1 60-80Galvanisert stål60 mm til 80 mm-
RFQ
BBHC9W2 50-70Rustfritt stål AISI 43050 mm til 70 mm271NOK
RFQ
BBHC9W2 40-60Rustfritt stål AISI 43040 mm til 60 mm256NOK
RFQ
BBHC9W2 16-25Rustfritt stål AISI 43016 mm til 25 mm207NOK
RFQ
BBHC9W2 30-45Rustfritt stål AISI 43030 mm til 45 mm-
RFQ
BBHC9W2 20-32Rustfritt stål AISI 43020 mm til 32 mm229NOK
RFQ
BBHC9W2 10-16Rustfritt stål AISI 43010 mm til 16 mm196NOK
RFQ
BBHC9W2 60-80Rustfritt stål AISI 43060 mm til 80 mm141NOK
RFQ
BBHC9W2 32-50Rustfritt stål AISI 43032 mm til 50 mm246NOK
RFQ
BBHC9W2 25-40Rustfritt stål AISI 43025 mm til 40 mm237NOK
RFQ
BBHC9W2 80-100Rustfritt stål AISI 43080 mm til 100 mm154NOK
RFQ
BBHC9W2 70-90Rustfritt stål AISI 43070 mm til 90 mm146NOK
RFQ
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHSN-081 / 2 "82NOK
AHSN-041 / 4 "77NOK
AHSN-123 / 4 "86NOK
AHSN-063 / 8 "81NOK
AHSN-105 / 8 "85NOK
AHSN-055 / 16 "80NOK
AHSN-099 / 16 "84NOK
DIXON -

Sjefklemmer

StilModellPris (eks. mva)
ABU19457NOK
RFQ
ABU28453NOK
RFQ
BBBU14962NOK
RFQ
BBBU291 528NOK
RFQ
CBB4428NOK
RFQ
ABU18453NOK
RFQ

Kabeltråd og slangeklemmer

Kabel-, lednings- og slangeklemmer brukes til å sikre og organisere kabler, ledninger og slanger for å forhindre at de beveger seg, blir skadet eller forårsaker ulykker. De brukes ofte i bil-, reparasjons- og konstruksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av slangeklemmer og ledninger, inkludert løkkestropper, løkkeklemmer og gummiklemmer, fra merker som Rotor klips, Aeroquip, KMC, Lisle, Micro Plastics og ZSI.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere en kabelklemme?

For å installere en kabelklemme, plasser kabelen inne i klemmen og stram klemmen rundt den med en skrutrekker eller tang.

Hvordan velger jeg riktig størrelse klemme for applikasjonen min?

Velg en klemme som passer til diameteren på kabelen, ledningen eller slangen.

Hva er forskjellen mellom en U-formet og en sirkulær kabelklemme?

U-formede kabelklemmer er designet for å holde kabler på plass mot en overflate, mens sirkulære kabelklemmer holder dem sammen i en bunt.

Hva er fordelen med å bruke metallkabelklemmer fremfor plastkabelklemmer?

Metallkabelklemmer er sterkere og mer holdbare enn plastkabelklemmer.

Hva er forskjellen mellom en snekkegirklemme og en fjærklemme?

Snekkegirklemmer bruker en skrumekanisme for å stramme rundt slangen, mens fjærklemmer bruker en fjær for å påføre trykk.

Hvilke typer slanger kan slangeklemmer brukes på?

Slangeklemmer kan brukes på gummi-, plast- og metallslanger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?