Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL2809Z1 polstret klemme, 1-3/4 tommer ytre diameter, 1/2 tomme bredde, 10pk | AA8ZNE 1BAE1

KMC CONTROLS COL2809Z1 polstret klemme, 1-3/4 tomme ytre diameter, 1/2 tomme bredde, 10pk

På lager
Vare: AA8ZNE Modell: COL2809Z1Kryssreferanse: 1BAE1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1.75 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEPDM
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-50 til +350 F.
Tykkelse3 / 64 "
typenGummipute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL2809Z1 polstret klemme, 1-3/4 tomme ytre diameter, 1/2 tomme bredde, 10pk
195NOK /pakke